フレアナット 寸法のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,551件の「フレアナット 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管 袋ナット」、「フレアナット」、「エアコン フレア ナット」などの商品も取り扱っております。
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


種類 銅管用継手 形状 その他 使用流体 水、空気、油 材質 C3604BD 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


同径のユニオンから簡単に配管のサイズが変更できます。 ナットは新冷媒2種対応です。
仕様 異径タイプ
1セット(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5個)
589 税込648
5日以内出荷


1個
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
209 税込230
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(10個)
1,910 税込2,101
当日出荷

用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。 材質 C3604BD 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状 コネクタ 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 R
1個
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)