- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- フレアナットギアレンチのおすすめ人気ランキング
フレアナットギアレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新157件の「フレアナットギアレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレア レンチ ラチェット」、「なめにくい スパナ」、「オープンレンチ」などの商品も取り扱っております。
材質
本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
853-3507
セット内容
FNFG-10、11、12、13、14、収納用ポーチ
材質
本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
質量(kg)
0.8
表面処理
クロムメッキ
1セット(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
狭い箇所・奥まった箇所に最適のラチェットレンチセット
用途狭い箇所、奥まった箇所のボルト外しに
仕様
ギア数72山、送り角度5°
ソケットサイズ(mm)
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質
特殊合金鋼
仕上
クロームメッキ
頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。
仕様
パワーフィット
トラスコ品番
821-7891
質量(g)
80
寸法L(mm)
143
寸法T(mm)
10
寸法S1×S2(mm)
10×10
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
配管用のレンチです。
コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
商品構成
単品
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
カーメンテナンスに便利です。
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
ラチェットタイプなので素早く作業ができます。
フレアナットの開閉に最適です。
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容
(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
材質
クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スパナの早回し機能付です。
狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。
精密機械の分解・組み立てに最適です。
ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様
10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ)
サイズ
8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
材質
構造用鋼