- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- フレアハーフユニオンのおすすめ人気ランキング
フレアハーフユニオンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「フレアハーフユニオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 管 継手 フレア」、「フレアユニオン」、「ハーフユニオン」などの商品も取り扱っております。
新冷媒2種対応ナット
形状
ハーフユニオン
エスコ品番
EA442AA-122
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
エスコ品番
EA442A-22
材質
真鍮製
形状
ハーフユニオン
質量(g)
23
接続ねじ(inch)
NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)
4.8
寸法D(mm)
14.3
寸法E(mm)
4.8
寸法C(mm)
31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
エスコ品番
EA442A-23
材質
真鍮製
形状
ハーフユニオン
質量(g)
36
接続ねじ(inch)
NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)
4.8
寸法D(mm)
14.3
寸法E(mm)
6.4
寸法C(mm)
36.5
1袋(2個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質
C3604BD
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
仕様
Rc(PT)ネジ用
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
エスコ品番
EA443MB-22
材質
真鍮
めねじサイズ
Rc1/4”
フレアサイズ(inch)
(オスねじ)1/4”フレアー
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様
異径タイプ
適合銅管径
5/16"(7.93mm)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
仕様
フレアネジ
タイプ
1/4"F側ムシ付
寸法(inch)
1/4×1/4
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
エスコ品番
EA442A-12
材質
真鍮製
形状
ハーフユニオン
質量(g)
14
接続ねじ(inch)
NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)
4.8
寸法D(mm)
9.5
寸法E(mm)
4.8
寸法C(mm)
27
サイズ(mm)
11.1(六角)
1セット(2個)
¥950
税込¥1,045
当日出荷
フレアネジのネジ径変換に
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様
新冷媒2種対応