- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- フレキシブルダクト ジョイントのおすすめ人気ランキング
フレキシブルダクト ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,066件の「フレキシブルダクト ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト 連結」、「蛇腹ホース ジョイント」、「空調用ニップル」などの商品も取り扱っております。
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。
用途換気扇接続用ジョイント
仕様
ステンレスバンド2個付き
適合
スパイラルダクト用
材質
PE
アズワン品番
64-6507-29
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質
亜鉛鋼板
全長(mm)
135
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
1個入り
材質
鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×146×90
色調
N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
亜鉛めっき鋼板
材質
亜鉛めっき鋼板
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質
鋼板製t1.6mm
アルミフリーダクトの接続延長に使用します。
換気パイプにも使用できます。
材質
アルミ
仕様
75Φホース×75Φホース接続用
適合機種
410・411(P)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
材質
亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)
30
厚さt(mm)
0.6
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
90°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
材質
鋼板
適合パイプ径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)
10
仕様
ISO9001認証取得工場製。鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上
軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)
-5~60