- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- フレキシブルマグネットのおすすめ人気ランキング
フレキシブルマグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新203件の「フレキシブルマグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット ツール 工具」、「フレキシブルマグネットベース」、「ピックアップ マグネット」などの商品も取り扱っております。
マグネット部側面の吸着を抑制し、ピンポイントキャッチが可能。手の届かない、入らない所で大活躍!
狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。
ポケットに差せるクリップ付。
強力なマグネット。
先端径が約4mmの極細タイプ!
自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
吸着力(N[kgf])
約0.1
材質
先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂
全長(mm)
480
質量(kg)
0.3
シャフト径(Φmm)
3.1
シャフト長さ(mm)
400
先端径(Φmm)
4
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。
寸法L(mm)
560
寸法l(mm)
165
ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg)
マグネット:0.45
トラスコ品番
373-9040
質量(g)
115
寸法L(mm)
520
外径(Φmm)
マグネット:6.5
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。
キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。
吸着力(N)
10
径(Φmm)
(マグネット)7
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
強力磁石で、手の届かない所の部品などを確実にキャッチ。自由に曲げて使えるフレキシブルシャフト。重さ1kgまでOK!
トラスコ品番
777-7841
全長(mm)
600
質量(g)
202
先端径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
手元で磁力のオン/オフが可能です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
吸着力(N[kgf])
約0.5
材質
先端:磁石、シャフト/グリップ:スプリング鋼+鉄
全長(mm)
600
質量(kg)
0.84
シャフト径(Φmm)
4.8
シャフト長さ(mm)
540
先端径(Φmm)
11.4
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。
補助ライトとして。
隙間のネジを拾う工具として。
吸着力(N[kgf])
先端/10[1]、底面/20[2]
トラスコ品番
403-1873
材質
グリップ/アルミ。フレキシブルチューブ/鉄。点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂。マグネット/ネオジム
質量(g)
150
電源
アルカリ電池LR44×3個
本体寸法(mm)
Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)
光度(mcd)
27000
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。
磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。
角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm)
615
トラスコ品番
495-9272
質量(kg)
126(電池含む)
寸法A(mm)
76
寸法T(mm)
14.5
光源
1灯
LED
(照度)3ルーメン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フレキシブルタイプ。自由自在に曲げられる!狭い・届かない所もしっかりキャッチ!
仕様
4本爪
寸法(mm)
930
アズワン品番
64-4062-74
1本
¥839
税込¥923
翌々日出荷
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力
(キャッチ)軽量部品など
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途金属製品(小物)拾い上げに
全長(mm)
610
質量(g)
約184
吸着力(N[kgf])
22(2.2)
材質(クリップ)
PP
材質(シャフト)
スチール
先端径(Φmm)
13、(カバー)15.5
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。
自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質
フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂
軸径(Φmm)
9
爪数
3
フレキシブルに曲がります。
仕様
持ち上げ能力:450g
全長(mm)
380
先端径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。
先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)
約620
質量(g)
約108
シャフト径(Φmm)
約6.8
電源
ボタン電池LR44×3個(別売)
吸着力(N)
約12
シャフト長さ(mm)
約410
先端径(Φmm)
約15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷