- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車用ライト
- フレックスタイトブラケットのおすすめ人気ランキング
フレックスタイトブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「フレックスタイトブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントフォーク ブラケット」、「自転車鈴」、「自転車 ライト キャットアイ」などの商品も取り扱っております。
適合機種
ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10
色
ブラック
適合パイプ径(Φmm)
22~32
アズワン品番
64-9544-05
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル
操作がしやすい穴型引手を採用
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用
フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)
12~32
付属品
フレックスタイトブラケット
材質
真鍮(ワン)
直径(Φmm)
23
質量(g)
25
コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル
ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン)
ダブルクリックで点滅モードへ切り替え
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間)
満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属
オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
サイクロコンピュータをステム前に設置できるCATEYE純正のブラケット
ステム前に取り付けることによりすっきりとしたハンドルまわりを実現
目線の移動が少なく、走行中に安全にサイクロコンピュータの表示が確認可能
CATEYEサイクロコンピュータに対応(Vシリーズ、CC-TR310TW、CC-TR-210DW、CC-TR300TW、CC-TR200DW、CC-AT200W、有線モデルは除く)
付属品
スペーサー
色
ブラック
アズワン品番
64-9553-16
取付径(Φmm)
31.8mm、25.4~26.0mm(スペーサー使用)
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。
大きく見やすい大型液晶画面。
雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。
シンプル操作のオートスタート専用モデル。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目
走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離
電池寿命
約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)
仕様
CO2削減量:0.00~999.99kg。タイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)。ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い
寸法(mm)
55.5×37.5×18.5
質量(g)
28
電源
リチウム電池CR2032×1
時計機能
0:00'~23:59'[1:00'~12:59']
カロリー(kcal)
(消費)0~99999
最高速度(km/h)
0.0 ~199.9
距離(km)
(積算)0~99999
バックライト
無
走行速度(km/h)
0.0(4.0)~199.9
平均速度(km/h)
0.0~199.9
走行時間
0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)
0.00~999.99
適合機種
ラピッドシリーズ、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)
色
ブラック
適合パイプ径(Φmm)
12~32
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に!
煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転!
しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質
POM樹脂
寸法(mm)
35×51×25
質量(g)
16
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ベーシックなワイヤレスコンピュータ
消費カロリーの計測が可能
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり)
大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
寸法(mm)
55.5×37.0×16.5
質量(g)
26.4
電源
コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1
電池寿命
コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km
時計機能
0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)
カロリー(kcal)
(消費)0~99999
最高速度(km/h)
0.0(4.0)~105.9
距離(km)
(積算)0~99999
走行速度(km/h)
0.0(4.0)~105.9
平均速度(km/h)
0.0~105.9
測定項目
走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離
機能
ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)
設定範囲
(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)
バックライト
無
走行時間
0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)
0.00~999.99
お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。
くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。
材質
【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム
寸法(mm)
40×76×45
質量(g)
28
適合サイズ(Φmm)
円筒型ライト/18~32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
「ボルト」シリーズ補修用パーツ
適合
ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、ウノ(HL-EL010)
色
ブラック
アズワン品番
64-9545-06
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用
ハンドル径(Φmm)
22.2
材質
アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)
51.6
質量(g)
52
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載
2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載
視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド)
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
バッテリーインジケータ搭載
電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能
充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間)
リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間)
シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品
フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル
寸法(mm)
52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32
色
レッド
質量(g)
21(本体、電源のみ)
アズワン品番
64-9545-15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型軽量ボディ。真鍮製のさわやかな音色。手早く確実に固定できるフレックスタイト(TM)ブラケットを採用。操作しやすい穴型引手
材質
ワン:真鍮
色
C.GREEN
質量(g)
25
取付径(Φmm)
約12.0~32.0
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式
乾電池
光度(cd)
210
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)
33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)
約57(電池含まず)
保護等級
IPX3
光源
高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)
点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池
単4乾電池×3
取付径(Φmm)
ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)
19
取扱説明書
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用
適合径(Φmm)
19~32
材質
アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)
35
質量(g)
20
ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。
フォークにダボ穴が必要。
適合
ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135
色
ブラック
アズワン品番
64-9544-71
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度
0.0~199.9km/h
走行距離(km)
0~999.99
平均速度(km/h)
0.0~199.9
最高速度(km/h)
199.9
走行時間
0:00':00"~9:59':59"
距離(km)
(積算)0~999.99
色
クリア/黒
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。コンパクトながらも360度の配光を実現。2点滅モード + 1点灯モードの3モード搭載。点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット。ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。単4×2本(電池付) 点灯・点滅2段階。
用途LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル
電源
単4×2本(電池付)
色
ブラック
タイプ
後用
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質
SPHC
質量(g)
30
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応