- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- フレックスラチェットレンチのおすすめ人気ランキング
フレックスラチェットレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「フレックスラチェットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンビネーション ラチェット レンチ」、「工具 sk11」、「フレックスフレアナットレンチ」などの商品も取り扱っております。
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様
首振り機構付
材質
クロームバナジウム鋼
首振り
あり
ラチェット機構
あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質
本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数
72
表面処理
クロームメッキ
首振角度(°)
180
送り角度(°)
5
首振り
あり
ラチェット機構
あり
狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの5本組セットです。180度フレックスヘッド採用で、窮屈な場所でも最適なオフセット角を設定できます。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容
10・12・13・14・17mm
ラチェット機構
あり
1セット(5本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)
275
質量(g)
370
送り角度(°)
4
差込角(sq.)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
ワンプッシュリリース式
仕様
21世紀バージョン
種別
首振りロング
送り角度(°)
10
90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)
180
質量(g)
295
送り角度(°)
4
差込角(sq.)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
タイプ
首振りタイプ
首振り
あり
ラチェット機構
あり
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
穴角
12
仕様
パワーフィット
商品構成
単品
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。
ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。
エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
9.5
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様
首振り機構付
材質
クロームバナジウム鋼
首振り
あり
ギア数
72山(送り角度5度)
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状
ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構
あり
材質
本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数
72
表面処理
クロームメッキ
送り角度(°)
5
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
首振り
あり
ラチェット機構
あり
ギア数
72山(送り角度5度)
首振り角15度機能を備えた本締め可能なロングソケット
電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
仕様
ユニバーサル
首振角度(°)
15
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。
ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。
エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
9.5
ワンプッシュリリース式
仕様
21世紀バージョン
種別
スタンダード
タイプ
首振
送り角度(°)
10
Mr.Baxes(ミスターバクシーズ) 三段引出し付ワゴンにSATAの工具が入ったセット。組立式。ボールベアリング式引き出し。ロック機能付引き出し。盗難防止用ロックシステム(キー2本付)。
出張用・ガレージ用に最適な工具セレクト。
付属品
自在キャスター(ストッパー付) ×2、固定キャスター ×2
セット内容
Dr.6角ソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mm。Dr.6角ディープソケット10、12、14mm。Dr.クイックリリースラチェットハンドル。Dr.首振りエクステンションバー 3”、6”。Dr.フレックスハンドル。Dr.ユニバーサルジョイント。ヘックスビットソケット 5、6、8mm。ソケットアダプター。11pcsコンビネーションレンチセット 8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm。8pcs折りたたみ式六角棒レンチ。16pcsシックネスゲージ。12”モンキーレンチ。マイナスドライバー 5.0mm×75mm、6.0mm×150mm。プラスドライバー #1×75mm、#2×150mm。6”ラジオペンチ。6”ニッパ。7”ペンチ。ボールピンハンマー ウッドハンドル 24oz
質量(kg)
33
タイプ
SATA工具セット:3/8(9.5mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【三段引出し付ワゴン T28-3X】716×410×880
入組点数
75点
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【三段引出し付ワゴン T28-3X】2段:569×275×50、【三段引出し付ワゴン T28-3X】1段:569×275×75
最大耐荷重(kg)
引き出し:15、トレイ:20
1セット
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷