フレットカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「フレットカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファスナーペンチ」、「タイルニッパー」、「リベットカッター」などの商品も取り扱っております。
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断 全長(mm) 167 材質 S55C 質量(g) 227 最大口開き(mm) 12.4 刃部硬度 HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 切断能力(Φmm) より線 5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm) 150 トラスコ品番 760-7938 材質 MARUTOLOYⅠ 質量(g) 230 寸法A(mm) 165 寸法D(mm) 26 寸法E(mm) 30 寸法B(mm) 9 寸法C(mm) 53 切断能力(Φmm) 軟線 2.6 切断能力(Φmm) 硬線 2 バネ 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,690 税込2,959
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。 繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
頭部厚(mm) 12 切断能力(Φmm) 銅線 4.0 切断能力(Φmm) (真鍮線)3.0 開き幅(mm) 13 柄幅(mm) 47
1本(100g)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に 材質 MARUTOLOYⅠ 寸法C(mm) 51 バネ 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm) 166 トラスコ品番 828-3562 質量(g) 205 頭部厚(mm) 11 頭部幅(mm) 35 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 先端長(mm) 10 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm) 116 トラスコ品番 828-3575 質量(g) 70 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 18 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 9 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 切断能力(mm)ステンレス Φ0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。 材質 クロームバナジウム鋼 硬度HRC(刃部) 58
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 215 トラスコ品番 222-2795 質量(g) 300 呼び ME 切断サイズ (軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0 適合切断材 線材
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。 全長(mm) 200 質量(g) 435 切断能力(Φmm) ピアノ線 3.0 切断能力(Φmm) 軟線 1.0-6.0 切断能力(Φmm) 硬線 3.5 切断能力(Φmm)中硬線 4.0
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様 グリップ付、ストレート刃、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂 3
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に 仕様 ESD対策品 材質 CRV2 切断能力(Φmm) 銅線 1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線 4.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熟練職人による火造りの逸品です。シャープな刃先で喰いつき抜群です。職人が手造りで、1丁、1丁、ていねいに仕上げています。
用途針金の切断や釘抜き。 材質 特殊鋼
1本
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm) 250 エスコ品番 EA577L-3 仕上 磨き 切断能力(Φmm) 軟線 3 口幅(mm) 24 材質(ハンドル) プラスチックコーティング
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様 ソフトカバー付、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂 3
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)