フレーム修正のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
73件の「フレーム修正」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板金クランプ」、「引きクランプ」、「バック拡げ」などの商品も取り扱っております。
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質 スチール
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)フレーム・フォーク修正器
FFS-2はフレームやフォークだけでなく、クランクやハンドルバーの修正などオールマイティに使用が可能です。 ビニールコートを施したフックや支点は対象物を傷つけにくくなっています。
スライド寸法(mm) (フック)200 適合径(Φmm) 44
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小・中・大破も修正作業は固定で始まる!! 現場でありがちな「見て覚えよ」を実例写真で作業を収録、固定作業の実例を分かりやすく紹介しています。
サイズ A4変形判 内容 [Part1 車体の固定作業]。位置付け、作業の内容、設備機器。[Part2 車体固定の要領]。作業手順、ポイントおよびテクニック。[Part3 作業実例集]。関連メーカー、商社のインストラクターが教える修正装置のセット・リセット。あの技この技、みんなのセット・リセット術。 ―自分たちの流儀―。 小損固定、2点固定、3点固定、4点固定、バナナダメージ、多点固定、ミミのない車体の固定など各種。オリジナルの修正装置を持つ工場での固定。補助固定の実際。技術者が熱い想いを語る。特別編 大型車のフレーム固定。[Part4 まとめと解説]。車型別の固定方法、固定装置や設備別の固定方法、固定困難車の固定、補助固定、修正作業のための固定、修正装置に載せない損傷レベルでの簡易固定、マウント・ディスマウントと内板骨格修正指数 ページ数 フルカラー140 ジャンル 専門書
1冊
3,300 税込3,630
7日以内出荷

危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,890 税込9,779
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別 手動 ワイヤー径(Φmm) 5.0 フック口開き(mm) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。 ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
質量(kg) 0.76 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×150×45 危険物の類別 非危険物
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

線径Φ8~Φ10チェーンの固定用に使用します。
質量(kg) 4.5 高さ(mm) 36.5 外径(mm) 220 危険物の類別 非危険物
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。 アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
全長(mm) 305~405 質量(g) 880 最大幅(mm) (開き)160/(閉じ)80
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

このセットのチューブはスピーディな操作のできるロックオンチューブを組み込んだ標準の4トンセットです。
セット内容 手動ポンプ(P-75)、6フィートバンタム4トン用ホース(Z-864)、4トンバンタムラム(RC-540)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1002)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、雄コネクター(Z-545)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、セレーテッドサドル(Z-531)、90°Vベース(Z-532)、ウェッジヘッド(Z-629)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、バンタム・ロックピン(AZ-1900) 危険物の類別 非危険物
1セット
229,800 税込252,780
3日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト(mm) 16×70 危険物の類別 非危険物 最大荷重(t) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。 ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
適合フレーム ホイールサイズ20~29インチ
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

主としてホイールベースを測定しますが、大は小を兼ねます。
質量(kg) 2 危険物の類別 非危険物
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

1個ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)タイヤシーター
頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。 タイヤのビードがリムのエッジの下で滑って、タイヤを取り外すのが難しいことがあります。滑り止め加工を施したあご部でタイヤをつかみ持ち上げるように取り外します。 エアレスチューブの取り外しにもお使いいただけます。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
質量(kg) 0.9 危険物の類別 非危険物
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

より簡単に!より正確に! ボディ計測用。9.5mmソケット取付可能。水平器で正確な測定。収納ケース付き
付属品 計測バリ 300mm・170mm、ソケットアダプター、水平器 測定範囲 40~1800mm 危険物の類別 非危険物
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷