フロア タイル 接着 剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
295件の「フロア タイル 接着 剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接着材床用」、「塩 ビタイル 接着 剤」、「フロア ボンド」などの商品も取り扱っております。
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ビニル床・タイルシート 付属品 ヘラ 種類 アクリル樹脂系エマルション形 液性 水性 危険物の類別 非危険物 施工面積 (可能)約552/18Kg ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1缶(3kg)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート 外観 白色 ペースト状 施工面積(m2) 0.30kg 待機時間 10~20分 貼合せ可能時間 10~60分 ホルムアルデヒド等級 JIS F☆☆☆☆ 保管環境 直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 適応下地 グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地 種類 アクリル樹脂系エマルション形 仕様 ビニル床・タイルシート 主なワーク パーツ 危険物の類別 非危険物
1缶(3kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


川島織物セルコンフロアタイル用接着剤
貼り替え時に簡単にはがせ、残った接着剤も下地を傷めずに スクレイパーで楽に除去できます。床暖房への施工にもご利用できます。
用途複層ビニル床タイル(フロアタイル)用接着剤、一般工法、耐湿工法、 種類 変成シリコーン樹脂系 塗布面積(m2/缶) 約7.5~8.5 貼合せ可能時間 春・秋(15~25℃):60分、夏(25~35℃):30分、冬(5~15℃):90分 工法 一般工法、耐湿工法 オープンタイム(分) 春・秋(15~25℃):30、夏(25~35℃):10、冬(5~15℃):60 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 適応下地 モルタル・コンクリート・木質系床材・クッションフロア・ビニル床タイル 標準塗布量(g/m2) 約350~400 主なワーク パーツ
1箱(3kg×6缶)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般 貼合せ可能時間 5~60分 外観 黄白色 ペースト状 ホルムアルデヒド等級 JIS F☆☆☆☆ 待機時間 0~10分(冬20分) 成分 ゴム系ラテックス形 主な用途 コンポジットタイル・ビニル床シート 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。 成分 ウレタン樹脂系無溶剤形 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5536、A5550 環境対応 健康住宅対応製品 規格 JAIA 4VOC基準適合 主なワーク パーツ 適合用途 低VOC 主な用途 木材 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(600mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。 初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。 しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着 種別 合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格 JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(18kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 カーペットタイル 成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 タイプ 再剥離タイプ 種類 アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分) 10~20 危険物の類別 非危険物 施工面積 (可能)約150~24m2 適応下地 コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1缶(12kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別 合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格 JIS・F☆☆☆☆ 適合場所 クッションフロア 危険物の類別 非危険物 施工面積 70m2/18kg
1箱(18kg)
6,098 税込6,708
当日出荷

塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 仕様 クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、4VOC基準適合 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ビニル床耐湿工法用 付属品 ヘラ タイプ 耐水型 種類 ウレタン樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量 5kg 施工面積 (可能)約452/16Kg ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 第2種 主なワーク パーツ
1缶(5kg)
6,198 税込6,818
3日以内出荷

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応) JIS F☆☆☆☆ 成分 合成ゴムラテックス形 乳白色 規格 JAIA4VOC基準適合 JIS規格 JIS A 5536 主成分 合成ゴム系 標準使用量 250~300g/m2 貼合せ可能時間 30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3) 1.3 粘度(Pa・s) 40 使用可能材質 【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合 【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません) 速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。 大型タイルでも接着することができます。
用途浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。 室内フロアの床用タイルの接着。 仕様 アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤 成分 アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等 材質 アクリル系エマルジョン樹脂、骨材 オフホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 230×160×35 硬化時間(時間) 3 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等 施工面積(m2) 約1 主なワーク パーツ
1袋(400g)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。 環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。 初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。 コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。
用途床タイル、床シート接着(非耐水) 標準塗布量(g/m2) 350 成分 アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536 主な用途 塩ビタイル 不揮発分 68~78% 密度 23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分) 夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)。春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)。冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分) 夏(25~35℃)/10~20。春・秋(15~25℃)/15~25。冬(5~15℃)/30~40 粘度(mPa・s) 25℃/10000~30000 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 JAIA F☆☆☆☆ 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(5kg)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。 成分 アクリル樹脂系エマルジョン 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量 250~350g/m2 主なワーク パーツ 仕様 塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。 乳白色液体(硬化後:透明) 主成分 アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別 非危険物 使用可能材質 コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板) 特性 ピールアップタイプ、水性、低臭
1本(600g)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期粘着力に優れる。耐湿工法用接着剤。 ビニル床材に優れた接着力を示す。床暖対応。一液型。
仕様 ビニル床耐湿工法用 種類 ウレタン樹脂系溶剤形 貼合せ可能時間 20~80分 外観 灰白色 ペースト状 危険等級 保管環境 直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 危険物の類別 第二類 危険物の品名 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 適応下地 グレードⅠ・グレードⅡa(水分指標10%未満) ホルムアルデヒド等級 JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2) 0.36kg 待機時間 20~30分 危険物の性状 第2種 主なワーク パーツ
1缶(3kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分 アクリル樹脂系エマルション形 貼合せ可能時間 20~180分 外観 乳白色 ペースト状 保管環境 直射日光の当たらない場所(5℃~35℃) ホルムアルデヒド等級 JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2) 吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg 待機時間 接着剤が半透明になるまで20~60分 仕様 カーペットタイル・ピールアップ 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 仕様 【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質 塩ビ 厚さ(mm) 2.0 JIS規格 JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚) 360 接着剤 【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法 【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

乾燥後も粘着性がありタイルカーペットの施工に適しています。 ピールアップ性に優れており、タイルの貼り直しや貼り替えが容易にできます。 乾燥性に優れ、短い乾燥時間でスピーディーに施工可能です。 有機溶剤中毒の心配がありません。引火などの危険がありません。
用途タイルカーペット用接着剤 成分 アクリル樹脂系 使用方法 (1)下地の不陸、クラックなどをチェックし、平坦・平滑に調整してください。また、下地は充分に乾燥させ(含水率8%以下)、表面のホコリ・ゴミ・油分等を完全に除去してください。長尺床材は床タイルなどのワックスは取り除かなくてもそのまま施工できます。ただし、汚れが特にひどい場合には、ワックスリムーバー等でワックスを取り除いてください。(2)クシ目ゴテ、ローラーなどを用いて均一に塗布してください。塗布量が少ないとタイルカーペットの収まりが、塗布量が多いとピールアップ性が悪くなりますので、注意が必要です。下地の種類によって適正塗布量は変化しますので予めご確認の上、ご使用ください。(3)接着剤と冨居、乾燥するにつれ乳白色から透明に変化し、タックを発現します。接着剤が未乾燥な状態でのタイルカーペットの貼付は、床材の納まり性を悪くしたり、施工後のピールアップ性を低下させる原因となりますので、必ず接着剤の乾燥後に施工してください。(4)タイルカーペット貼付後、ローラー等により圧締してください。 乾燥時間(分) (夏:25~35℃)5~10、(春・秋:15~25℃)10~20、(冬:5~15℃)20~30 pH値 約7 外観 乳白色粘稠体 粘度(Pa・s) 約10(20℃) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆。JAIA4VOC基準適合品 主なワーク パーツ
1個(3kg)
5,298 税込5,828
当日出荷