- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- フロアカバープレートのおすすめ人気ランキング
フロアカバープレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新122件の「フロアカバープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床メクラプレート」、「フロア コンセント カバー」、「フロアプレート」などの商品も取り扱っております。
種類
固定型
直径(Φmm)
110
付属品
固定用小ねじ(M4×25)2本
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
色
シルバー
型
丸型
種類
自在型
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。
材質
ABS
寸法H(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質
ABS
用途カバープレート
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
プレート
モダンプレート
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質
SUS304
板厚(mm)
1
粘着剤厚さ(mm)
0.7
種別
プレート・取付枠
色
ダークベージュ
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合
中浅アウトレット対応
材質
アルミダイカスト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状
丸型
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。