- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- フロアスクレーパーのおすすめ人気ランキング
フロアスクレーパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「フロアスクレーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床剥がし機」、「マキタ電動スクレーパー」、「はがし 機械」などの商品も取り扱っております。
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。
柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。
刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)
1640
刃幅(mm)
300
適合替刃
21-6516
1個
¥4,030
税込¥4,433
3日以内出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
320
シャンク形状
SDSplus
ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。
三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。
モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。
刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。
左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。
大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様
走行方式:手動式
質量(kg)
63
出力(W)
550
寸法A(mm)
710、(ハンドル含む)950
寸法B(mm)
270、(ハンドル含む)560
寸法C(mm)
700、(ハンドル含む)800
付属コード
3C-2-5m
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2830/3420
電流(A)(50/60Hz)
8.2/7.8
剥き幅(mm)
153/270
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
床面に付着した頑固な汚れを削りとります。
ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
材質
ステンレス、ポリカーボネート
幅(mm)
203
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。
小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品
替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式
全長(mm)
約664(ハンドル未装着時459)
質量(kg)
18.8(ハンドル未装着16.6)
全幅(mm)
約356(ハンドル未装着176)
全高(mm)
約803(ハンドル未装着251)
角度(°)
【刃物入斜】16(車輪接地時)
モーター
AC100V・300W
電源コード(m)
約8
振動数(min-1)
【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)
断面積(mm2)
1.25(アース付きプラグ採用)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、
清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。
ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。
材質(刃)
SK-2
ワンタッチで交換可能な替刃式スクレーパー!
4種類の替刃であらゆるニーズに対応!
180mmワイド刃で作業効率大幅アップ!
【用途に合わせた使用法】
35×180刃無:コンパネノロ向け
35×180刃付:ガラスカス、床Pタイル向け
80×180刃無:ガラスカス、床Pタイル向け
80×180刃付:床清掃向け
刃幅(mm)
約180
材質
刃取付部:ステンレス、引抜アルミパイプ
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
618.5×108×33.5
トラスコ品番
485-8433
質量(g)
575(カバー含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合本体
21-6515
刃幅(mm)
300
1枚
¥780
税込¥858
当日出荷
用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに
適合本体
パワフルペッカー SM-17
適合本体型式
21-6804
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。
シャンク形状
SDS-max
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業
刃幅(mm)
18
全長(mm)
300
付属品
替刃1枚
色
シルバー+オレンジ色クリップ
質量(g)
約250
刃長(mm)
100
材質(刃)
炭層鋼
適合替刃
共通L型カッター替刃
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番
114-0426
寸法(mm)
100×350×140
質量(kg)
2.2
振動数(min-1)
12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
刃幅(mm)
100
長さ(mm)
600
適合
替刃大 硬刃。替刃大 硬刃ダブル。J型刃
トラスコ品番
296-5305
質量(g)
558
刃長(mm)
18
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。
材質(刃)
ステンレス
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに
適合本体
パワフルペッカー SM-17
適合本体型式
21-6804
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー
刃幅(mm)
126
長さ(mm)
1200
トラスコ品番
363-6054
質量(kg)
1.05
刃長(mm)
25
本体質量(g)
1050
刃厚(mm)
0.7
適合替刃
特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
本体重量:585g
電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに!
スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる
寸法(mm)
75
質量(g)
585
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。