- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- フロアプレートのおすすめ人気ランキング
フロアプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新888件の「フロアプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床メクラプレート」、「フロアカバープレート」、「床 穴 キャップ」などの商品も取り扱っております。
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
固定型
直径(Φmm)
110
付属品
固定用小ねじ(M4×25)2本
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途カバープレート
色
シルバー
型
丸型
種類
自在型
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
プレート
モダンプレート
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
種別
フロアプレート用
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(g)
110
呼び
C75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質
ABS
用途電線管工事用
仕様
ねじ止め固定仕様
種類
2コ用
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状
丸型
角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。
付属品
固定用小ねじ(M4×25)×2本
色
シルバー
型
角型
種類
固定型
ねじの呼び
C39
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応