- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- フロンガスリークデテクターのおすすめ人気ランキング
フロンガスリークデテクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新59件の「フロンガスリークデテクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリウムディテクター」、「リークテスター エアコン」、「カーエアコン ガス漏れ チェック」などの商品も取り扱っております。
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃)
連続使用40時間の省電力エコ設計
最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガス
R22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品
チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)
220×65×45(フレキシブル長400)
質量(g)
約370
電源
単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において
表示
(検知)ブザー・LEDインジケーター
使用環境
-10~60℃ RH80%以下
検知方式
半導体ガスセンサ/拡散式
感度調整
L/H 2段階感度切換
暖気時間(秒)
約90
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引式で素早い検知反応を実現
オートパワーオフ機能付
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃)
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガス
R22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品
チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)
220×65×42(フレキシブル長400)
質量(g)
約400
電源
単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)
表示
(検知)ブザー・リークレベル表示LED
使用環境
-10~60℃ RH80%以下
検知方式
半導体ガスセンサ/吸引式
感度調整
L/M/H3段階感度切換
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガス
R32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品
ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)
190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)
約400
電源
リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示
(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)
約8
使用環境
0~50℃ RH75%以下
検知方式
赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整
3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)
約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。
スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。
わずかなもれでも確実に泡が発生します。
検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。
コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
123-1936
使用温度範囲(℃)
5~40
容量(g)
350
容器
スプレー缶
アズワン品番
8-5662-01
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
132
1本(354mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です
誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです
吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガス
R12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A
付属品
校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書
寸法(mm)
190×57×38
質量(g)
約190
電源
単3電池×2、オートパワーオフ(35分)
表示
(検知)ブザー・LED点灯
使用環境
0~50℃ RH75%以下
検知方式
放電式センサ/吸引ポンプ方式
感度調整
Hi/Lo切換
プローブ長(mm)
300
暖気時間(秒)
約2
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。
ポケットに収まるコンパクトボディ。
ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。
微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。
アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。
わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
検知対象ガス
R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf
濃度(ppm)
検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合]
付属品
レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等
質量(g)
約190(電池、レザーケース含む)
電源
単3形アルカリ乾電池2本
表示
検知表示/断続音及びアラームランプの点灯
保護等級
IP22相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×130×32(突起部を除く)
使用圧力範囲
大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式
自動吸引式
応答時間(秒)
10以内
検知原理
熱線型半導体式
使用温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと)
電池使用時間(時間)
約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]
漏洩量
検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
用途不燃性ガス用
検知ガス
(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他。(HCFC)R-22、R-123。(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒
質量(g)
190(電池含む)
反応時間
即時
感度
感度2段(Hi/Lo)切替式。【Hi側】。(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~。(R407C)10g/年~。(R410A)12g/年~。【Lo側】。(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~。(R407C)20g/年~。(R410A)24g/年~
保存温度(℃)
0~50
チューブ全長(m)
0.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×37×190
寿命
センサー/約30時間、バッテリー/約40時間
ウォームアップ時間
2秒
警報方式
LEDランプ表示 音質変化方式
動作温度(℃)
0~38
危険物の類別
非危険物
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品
レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)
約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
単3形アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×130×32(突起部を除く)
使用湿度範囲
30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
検知原理
熱線型半導体式
防爆構造
本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式
断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)
約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
1個
¥40,200
税込¥44,220
翌日出荷
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。
R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。
適合ガス
CFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a
付属品
ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)
電源
単3アルカリ乾電池×2
表示方式
ブザー音、LEDインジケーター
寿命
センサー:約30時間
ウォームアップ時間
約6秒
使用環境温度(℃)
0~50
検知方式
放電式
感度調整
6段階
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
赤外線式で世界初の-30℃対応。
冷凍庫内の検知が可能になりました。
安心の赤外線式。
付属品
ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ
仕様
ガス吸引式
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-30~50
電源
リチウム電池
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
95×48×190
トラスコ品番
836-9069
検出方式
ブザー音と9段階LED表示
反応時間
1秒以下
感度
CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年
ウォームアップ時間
約30秒
検知方式
赤外線
対応冷媒種別
R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。本体から独立したタブレット型コントローラの採用しています。真空法はヘリウムの他に水素の検出が可能です。
検知ガス
4He、2H2
排気速度
【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ31 L/sec、【粗引きポンプ】油回転30/36(50/60Hz)L/min
質量(kg)
約33(約46)(フロアーカート付)
消費電力(VA)
600
入力電圧(V)
100~120または200~240
形状
【テストポート】NW25(ISO)
セット内容
本体(HELIOT901W1)、タブレット、AC電源ケーブル、コントローラケーブル2mセット(CONT-SET)、タブレット固定用ディスク、スニッファー、スニッファー取付クランプ、Oリング、メクラ蓋、取扱説明書(CD-R)、取扱説明書、収納ケース
仕様
【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/sec、【リーク量表示範囲】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec、【テストポート排気速度(4He)】5 L/sec、【最大接続圧力】1200Pa
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様
地球温暖化係数/3。オゾン破壊係数/0。蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01。可燃性
成分
LPG
トラスコ品番
327-5272
引火点(℃)
-81.0
臭気
弱いエーテル臭
発火点(℃)
+405
アズワン品番
1-9261-01
冷却能力(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オイル漏れを止めます。
オイル下がりの白煙を即効で止めます。
メカニカルノイズを解消します。
圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。
シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。
リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。
軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
用途オイル漏れ防止・補修
適合車
ガソリン・ディーゼル車
使用方法
使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。
使用温度範囲(℃)
-25~188
使用範囲
(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り
主成分
リキロン樹脂(PTFE)
粒径(μm)
(リキロン)3
含有量(%)
(リキロン)40w/w
外観
緑色・オイル状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
動摩擦係数
0.016~0.020
危険物の性状
非水溶性
ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。
燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。
ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。
適合車
ガソリン車
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。
エンジンの回転を滑らかにします。
排気ガスの浄化を助けます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
192mL
危険物の性状
非水溶性
1本(240mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
軽量で作業が容易。
改良された新バルブを採用。
箱から出さずそのまま使用可能。
容器管理が容易。
環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など
冷媒の種類
R-410A
成分
【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%
外形寸法(mm)
Φ240×420
本体質量(kg)
約4
オゾン破壊系数
0(CFC-11=1)
沸点(℃)
【冷媒】-51.6
地球温暖化係数(GWP)
【冷媒】2090(CO2=1)
蒸気圧(KPa)
【冷媒】1652(25℃)
1本(10kg)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
不織布の脱着が簡単で衛生的
床に置いた不織布に置くだけ!外しも足で踏んで持ち上げるだけ
タンク一体型で効果的&経済的
常にきれいな消毒液が供給されるので消毒効果が低下しません。
タンク内で必要な分だけ消毒液が作れるのでロスがない。(1Lで150m2の消毒が可能)
重量を1200g(満タン時2200g)に軽量化しました。
タンク容量(mL)
1000
質量(g)
1200(満タン時2200)
寸法(高さH×奥行D)(mm)
1300×300
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷