- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用冬季向け用品
- フロントガラス 凍結防止のおすすめ人気ランキング
フロントガラス 凍結防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新96件の「フロントガラス 凍結防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントガラス霜取り」、「ガラス凍結防止」、「凍結防止シート」などの商品も取り扱っております。
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。
ガラスコーティング車にも使用できます。
-40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番
819-5484
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×60×230
凍結温度(℃)
-40(原液)
1本(500mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
フロントガラスとサイドミラーを保護し、凍結を減少させます。
エスコ品番
EA912A-30
寸法(幅W×高さH)(mm)
1854×1016
1個
¥4,850
税込¥5,335
当日出荷
材質
ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他
寸法(mm)
1830×700
アズワン品番
64-2275-74
1枚
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)
-60(原液)
タイプ
撥水
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2L)
¥599
税込¥659
当日出荷
フロントガラスとサイドミラーの霜や雪対策に!
女性でも取り付け簡単!
日よけやホコリよけにも!
風で飛びにくい!車内にヒモで固定!
材質
本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂
ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
オールシーズン使用可能なフロントカバー。冬は凍結防止。雪氷霜をガード。夏は日差しをカット。車内の温度上昇を軽減し。使用しない時は袋に入れてコンパクトに収納出来ます。
用途車の季節商品
材質
ブラックアルミ膜/PE/キルト刺繍/オックスフォード210D
幅(mm)
150
奥行(mm)
150
危険物の類別
非危険物
広げ幅(mm)
1400
浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。
再凍結防止機能付きで大変便利です。
-40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。
キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用
成分
エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン
種別
水性、エアゾール
タイプ
再凍結防止剤配合
凍結温度(℃)
-40(原液使用時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合
トヨタ
フロントの雪かきが素早く簡単。「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。
用途フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。
幅(mm)
178
全長(mm)
650
材質
ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×長さL)(mm)
178×650
窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
材質
ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他
寸法(mm)
1900×900
アズワン品番
64-2275-75
1枚
¥2,540
税込¥2,794
当日出荷
雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に!
霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃
つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。
小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。
作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。
また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様
一体型ゴム刃
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH)(mm)
93×215(グリップ長:110)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)
-60(原液) -21(2倍希釈)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2L)
¥739
税込¥813
当日出荷
フロントガラスの凍結を防ぎ視界がクリア!。ガラスに広げて車内でベルトを留めワイパーに固定するだけの簡単設置。UVカット&遮熱で夏も活躍します。凍結防止・はっ水加工・UVカット99%・-17度遮熱効果 ※(一財)ボーケン品質評価機構調べ。面ファスナーでしっかり固定!。サイドミラーカバーは収納袋にもなります。ミニバン・普通車にも・軽トラにも
セット内容
1枚:本体、サイドミラー用カバー(収納袋)×2
材質
本体生地:ポリエステル100%(表面アルミニウムコーティング)
質量(g)
140
寸法(縦×横)(cm)
(約)80×230、サイドミラーカバー:(約)28×30(ベルト含まず)
1セット(2枚組)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
雪や寒さによるフロントガラスの凍結防止に!日差しからの保護や汚れ防止に!。〇タイヤホイールにフックをひっかけるだけの簡単取付。〇撥水加工。〇通年使用可
用途フロントガラスの保護
付属品
収納用手さげ袋
質量(g)
590
寸法(cm)
233×148
1枚
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ガンコな霜・氷をズバッと解氷! 特殊シリコーンによる撥水効果で再凍結も防止します!
グリコール系溶剤が入っていないのでフロントガラスがギラつかずクリアな視界を確保します。
用途自動車ガラス用解氷、撥水剤
成分
アルコール類95%、シリコーン
使用温度(℃)
-40まで
強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。
特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。
特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。
質量(g)
480
主成分
アルコール類、グリコール類
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。
撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。
原液使用で凍結温度-20℃まで対応。
2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として
質量(kg)
2.2
危険物の類別
非危険物