フロントガラス 凍結のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「フロントガラス 凍結」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントガラス霜取り」、「冷凍庫 霜取り ヘラ」、「スクレーパー 車」などの商品も取り扱っております。
フロントガラスとサイドミラーの霜や雪対策に! 女性でも取り付け簡単! 日よけやホコリよけにも! 風で飛びにくい!車内にヒモで固定!
材質 本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントガラスとサイドミラーを保護し、凍結を減少させます。
エスコ品番 EA912A-30 寸法(幅W×高さH)(mm) 1854×1016
1個
4,850 税込5,335
当日出荷

雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に! 霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃 つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。 小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。 作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。 また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様 一体型ゴム刃 質量(g) 60 寸法(幅W×高さH)(mm) 93×215(グリップ長:110) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
169 税込186
当日出荷

浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用 成分 エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン 種別 水性、エアゾール タイプ 再凍結防止剤配合 凍結温度(℃) -40(原液使用時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
1本(330mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番 819-5484 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×60×230 凍結温度(℃) -40(原液)
1本(500mL)
569 税込626
当日出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃) -60(原液) -21(2倍希釈) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2L)
739 税込813
当日出荷

ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。
成分 メタノール/界面活性剤/色素
1本(400mL)
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他 寸法(mm) 1830×700 アズワン品番 64-2275-74
1枚
2,180 税込2,398
当日出荷

材質 ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他 寸法(mm) 1900×900 アズワン品番 64-2275-75
1枚
2,540 税込2,794
当日出荷

スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。
エスコ品番 EA928AG-595A 全長(mm) 290 スクレーパ 97mm
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。 材質 ポリアミド炭素入り 材質(刃) ポリアミド炭素入り
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が濡れにくいロンググリップ。
用途ガラスの霜・氷取りに。 ブルー
1個
279 税込307
当日出荷

しり付着した霜をそぎ落とす!
材質 (ヘッド部)ABS樹脂、(胴体部)PP 質量(g) 約90 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約113×236×10
1個
399 税込439
3日以内出荷

雪や寒さによるフロントガラスの凍結防止に!日差しからの保護や汚れ防止に!。〇タイヤホイールにフックをひっかけるだけの簡単取付。〇撥水加工。〇通年使用可
用途フロントガラスの保護 付属品 収納用手さげ袋 質量(g) 590 寸法(cm) 233×148
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃) -60(原液) タイプ 撥水 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2L)
599 税込659
当日出荷

フロントガラスの凍結を防ぎ視界がクリア!。ガラスに広げて車内でベルトを留めワイパーに固定するだけの簡単設置。UVカット&遮熱で夏も活躍します。凍結防止・はっ水加工・UVカット99%・-17度遮熱効果 ※(一財)ボーケン品質評価機構調べ。面ファスナーでしっかり固定!。サイドミラーカバーは収納袋にもなります。ミニバン・普通車にも・軽トラにも
セット内容 1枚:本体、サイドミラー用カバー(収納袋)×2 材質 本体生地:ポリエステル100%(表面アルミニウムコーティング) 質量(g) 140 寸法(縦×横)(cm) (約)80×230、サイドミラーカバー:(約)28×30(ベルト含まず)
1セット(2枚組)
3,198 税込3,518
当日出荷

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 233.5×108×33.5 トラスコ品番 485-8417 質量(g) 351(カバー含まず) 適合替刃 XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

取付カンタン、コンパクトに収納できる。軽くて扱いやすい。タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです。汚れからガード。粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらから愛車を守ります
用途自動車用ボディーハーフカバー 材質 ポリエステル シルバー 生地 タフタ生地(75デニール相当)
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単だから、毎日使えて、効果大 !! 大切なところを簡単に!! 傷みの早いボンネットをガードします。 酸性雨、UV、黄砂ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡キズから守ります!
材質 ポリエステル100%・厚織り生地 加工 カラー撥水コーティング
1枚
2,267 税込2,494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)