フローガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
150件の「フローガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェット フロー ガン 3」、「ブローガン」、「エアフローガン」などの商品も取り扱っております。
アネスト岩田フローガン(G1/4)
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用 トラスコ品番 514-6780 材質(本体) アルミダイカスト 質量(g) 455 最高使用圧力(MPa) 25 ホースニップル G1/4・ユニバーサル方式
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 2 接続口径 1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

アネスト岩田フローガン(G3/8)
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用 トラスコ品番 514-6798 材質(本体) アルミダイカスト 質量(g) 455 最高使用圧力(MPa) 25 ホースニップル G3/8・ユニバーサル方式
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。 スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質 筒/金属 適合容器 310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ 付属品 インナーノズル5個、アウターノズル5個 質量(kg) 1.4 材質(ハンドル部) 樹脂 押し出し 1.45kPa 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

アネスト岩田フローガン(NPS3/8)
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用 トラスコ品番 514-6771 材質(本体) アルミダイカスト 質量(g) 455 最高使用圧力(MPa) 25 ホースニップル NPS3/8・ユニバーサル方式
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品 Oリング、ノズル エスコ品番 EA123VA-7 寸法(mm) 【筒】直径50×220 全長(mm) 285 質量(kg) 約1.4 使用圧力(MPa) 0.41~0.62 空気消費量(L/min) 169 吸入口サイズ Rc(PT)1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。 材質 筒部分:アルミ ボディ:樹脂製 容量(mL) コーキング剤:300~330 使用空気圧力(MPa) 最大:0.6 筒径(Φmm) 50 筒長(mm) 220 危険物の類別 非危険物
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に エスコ品番 EA123VA-5 寸法(mm) 【筒】直径50×235 全長(mm) 380 質量(g) 1050 使用圧力(MPa) 0.41~0.62 空気消費量(L/min) 100 吸入口サイズ Rc(PT)1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別 非危険物
1丁
42,980 税込47,278
3日以内出荷

取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質 樹脂 エスコ品番 EA123VA-1A 寸法(mm) 【筒】直径50×230 全長(mm) 248 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.29以下 空気消費量(L/min) 0~115 吸入口サイズ Rc1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
7,720 税込8,492
当日出荷

エアー式のコーキングガンです。
用途隙間や目地、ひび割れの充填に 材質 樹脂 寸法(mm) 248×70×165 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.2~0.29 適合サイズ(mm) Φ50×210/220/230 吸入口サイズ Rc1/4 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.6MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1台
6,390 税込7,029
翌日出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V) 18 穴あけ能力(mm) 約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm) ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒) 0~28 押出力(N) 5000(最大) 危険物の類別 非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続 1/4カプラー 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm) 約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレー
機能 2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.17MB) 押出力(kN[kgf]) 2.45
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続 常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm) 115 空気消費量(L/min) 430 材質(本体) プラスチック 質量(g) 143 タイプ 軽量 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(レバー部) プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口 Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。 セット内容 ノズル本体10個、ゴム3枚 幅(mm) 45.2 全長(mm) 107 ノズル外径(Φmm) 34.5 ノズル内径(Φmm) 21.5 危険物の類別 非危険物
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷