- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- フローグラスのおすすめ人気ランキング
フローグラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「フローグラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 サイトグラス」、「フッ素樹脂含浸ガラスクロス」、「水流 チェック」などの商品も取り扱っております。
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
最高使用温度(℃)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
フランジ形
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
150
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)
ダクタイル(FCD450)
タイプ
フラッパー式
使用温度範囲(℃)
150
適合フランジ
フランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
フランジ形
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
150
二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。
断続的に流れる流体の確認が可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質
ガラス/強化ガラス
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
JIS Rc
使用流体
冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)
(衝撃)100
最高使用温度(℃)
150
適合流体
冷温水・油・その他非危険流体
作業効率が向上しました。
メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)
FCS450(ダクタイル)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込みRc(PT)
最高使用温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
適合ねじ
ねじ込みRc(PT)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
150
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
適合ねじ
ねじ込みRc(PT)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
85
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ
フラップ式
種類
サイトグラス
形式
フラップ式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
接続方式
JIS Rc
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水、油、その他非危険流体
最高使用温度(℃)
150
適合流体
冷温水、油、その他非危険流体
材質(フラップ)
ステンレス鋼
耐熱衝撃温度(℃)
100
材質(ガラス)
強化ガラス
ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。
ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質
ガラス/強化ガラス
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
JIS Rc
材質(ボール)
ボール/合成樹脂
使用流体
冷温水
最高使用温度(℃)
85
適合流体
冷温水
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)
FCD450(ダクタイル)
タイプ
フラッパー式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質
ガラス:強化ガラス
材質(本体)
SCS13A
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ形
接続
JIS10kRF
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
長さ(m)
10
グレード
ナチュラル/平織り
体積抵抗率(Ωcm)
1015
表面抵抗率(Ω)
1014
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
試験方法
引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ
フラッパー式
使用温度範囲(℃)
150
適合フランジ
フランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
フランジ形
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
150
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
適合ねじ
ねじ込みRc(PT)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。
スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質
ガラス/硬質ガラス
材質(本体)
青銅
タイプ
スピンナ式
使用温度範囲(℃)
100
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続方式
JIS Rc
使用流体
冷温水
耐熱温度(℃)
(衝撃)100
最高使用温度(℃)
100
適合流体
冷温水
長さ(m)
10
材質
PTFE
仕様
価格は長さ10m当りです。
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂
厚さ(μm)
75
耐熱温度(℃)
-100~260
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)
約260