フローコントローラのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
360件の「フローコントローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローセンサー」、「マスフローコントローラ」、「流量計 炭酸ガス」などの商品も取り扱っております。



ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番 1-3167-01 仕様 〈圧力調整バルブ〉。対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類。1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max。調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)。流量:30l/min Max。2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)。※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm。〈流量計〉。流量:10l/min Max。耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)。耐熱:60℃ Max。接続チューブ外径:Φ6mm。ハウジング:PMMA(アクリル) サイズ(mm) 230×133×190
1個
108,000 税込118,800
当日出荷

質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
1個
145,000 税込159,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
付属品 ACコード(2m) 寸法(mm) 127×90×150 質量(kg) 1.45 電源(V) AC100 出力電圧(V) 0~5 DC(設定0.25~5 DC) 接続 1/4in.SWL相当 表示形式 (流量設定/出力)スケーリング表示 端子 (背面)AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 入出力 アナログ信号(0~5VDC) 表示切替 (設定/出力)トグルスイッチ
1個
191,000 税込210,100
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc) 1/8 精度 ±5%F.S. 材質(フロート) パイレックス 供給圧力(MPa) 0.1 出口圧力(MPa) 0 ニードル位置 下部
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様 (外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下 材質 (接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム 寸法(mm) 127×25.5×100 バルブ形式 N/Oノーマルオープン 電源 +15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA 再現性 ±0.2%FS 耐圧(MPa) 1(G) 接続 1/4in.SWL相当 通信方式 アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ) 入出力 アナログ信号(0~5VDC) 流量精度 ±2%FS(精度保証範囲15~35℃) 使用圧力範囲(kPa) 50~300 応答性 6sec 流量制御範囲 5~100%FS
1個
103,000 税込113,300
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スイッチ出力、緊急時の自動遮断機能、プリセット機能等の機能があります。0.5sec以内の高速制御が可能です。流量制御値及び積算機能を搭載しています。消費ガスやパージガスの流量制御に適しています。※小型マスフローコントローラーには専用ケーブルまたは専用アダプタが必要です。
適合流体 N2/Air 材質(ボディ) 樹脂(禁油なし)
1個
79,980 税込87,978
62日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
1個
119,000 税込130,900
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズ Rc1/8 質量(g) 250 目盛 10:1(有効目盛) 精度 FS±10% 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.5 材質/仕上 本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Burkert(ビュルケルト)フローコントローラ, 24V dc
仕様 電気的接続:ケーブルプラグ 、 制御出力:PWM 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 比例バルブ用制御エレクトロニクス. 比例ソレノイド制御バルブを作動させるデジタル制御エレクトロニクスとして機能します。. プラグオン制御エレクトロニクス、信号入力切り替え可能 比例ソレノイド制御バルブの開度を変える変調出力にアナログ制御信号を変換 コイル温度 / 使用条件に対する補償機能付き 調整式ランプ機能: 0-10秒 プログラミングボタン及びディスプレイ DIN EN175301-803 Form Aに適合する電気接続インターフェイス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
51,560 税込56,716
5日以内出荷

マイクロリッターからの微少流量制御が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体制御が可能です。高粘度液体材料の精密流体制御が可能です。
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 材質(シール) FKM 使用圧力(MPa) 0.0~0.5(G) バルブの有無 なし 耐圧(MPa) 1.0(G) 接続 RC1/4 センサー 熱式センサー 所要電力 DC24V±5% 100mA 温度係数 FS±0.2%/℃(15~35℃) 許容周囲温度(℃) 0~50 材質(ボディ) 接ガス部:SUS303、PTFE 許容湿度(%) 30~80(結露なきこと) イベント出力 NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
1式
87,980 税込96,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2 耐圧力(MPa) 1 適合流体 乾燥空気、N2 配管口径 Rc1/2 使用圧力範囲(kPa) 50~800 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(3.09MB) 流量レンジ(L/min) 9~300 動作差圧(kPa) 50~500、(標準)300
1個
83,980 税込92,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体 乾燥空気、N2、Ar、CO2 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.09MB)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2208種類の商品があります)

本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに 接続口径(Rc) 1/4 精度 ±2%F.S. 寸法E(mm) 29 材質(フロート) パイレックス 供給圧力(MPa) 0.1 出口圧力(MPa) 0 ニードル位置 下部
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
タイプ マスフローメータ(MM) バルブ形式 比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉) センサータイプ 熱式巻線センサ 再現性 ±0.5%FS
1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)