- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- スイッチ/センサ/コントローラ
- フロースイッチのおすすめ人気ランキング
フロースイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新503件の「フロースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水流 スイッチ」、「フロー スイッチ smc」、「フローセンサー」などの商品も取り扱っております。
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします
使用流体
清水
使用圧力(MPa)
0.05~0.5
耐圧力(MPa)
1.0
流体温度(℃)
5~60
周囲温度(℃)
5~60
検知可能流量(L/min)
5~20
質量(kg)
0.9
接点構成
1a1b
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
接点
1ab
最高使用圧力(MPa)
1.0
耐電圧
AC1500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500メガ)
流量設定範囲(L/min)
【ON】(1)20~1500
耐水圧(MPa)
1.75
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
用途冷却水が流れる時に信号をだします
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
接点
1ab
最高使用圧力(MPa)
1.0
絶縁抵抗(Ω)
100以上(DC500メガ)
耐圧力(MPa)
1.75
耐電圧(V/min)
AC1500
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類
(N)NPT
材質(接液部)
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
流量設定範囲(L/min)
【ON】(1)20~1500
CE-対応品
(Q)CE対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
入力仕様
電圧入力
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。
流体温度(℃)
5~60
使用流体
清水
使用圧力範囲(MPa)
0.03~0.5
接点
1a1bマイクロスイッチ
耐圧力(MPa)
1
流量(L/min)
0.8~5
使用圧力(MPa)
0.03~0.5
質量(kg)
0.9
用途流体(水)
エスコ品番
EA153E-28
質量(kg)
1.5
接点
1a1b接点
使用圧力(MPa)
0.05~0.5
取付ねじ
Rc(PT)1
流体温度(℃)
5~60
耐圧力(MPa)
1
周囲温度(℃)
5~60
接点容量
AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)
【ON】(3)36~2600
CE-対応品
(Q)CE対応
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径
R1/2
質量(g)
約120
温度範囲(℃)
0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃の時)
精度
±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
計測対象
水、薬液
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)
約600
周囲温度(℃)
-10~+70
口径(mm)
10
パルス定数(mL/P)
7.69
回路電流(参考)
赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様
RoHS指令対応品。CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)
対応
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作可能
材質
本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン
高さ(mm)
フロート/25
質量(g)
約16
内径(Φmm)
フロート/9
外径(Φmm)
フロート/25
使用温度(℃)
-10~90
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.85以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
最大使用電圧(V)
AC300/DC300
最大使用電流(A)
AC0.5/DC0.5
応差
スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
19
接点容量
AC50VA/DC50W
1台
¥1,994
税込¥2,193
当日出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
ボディサイズ
(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)
【ON】(1)20~1500
圧力範囲(MPa)
0~1.0
周囲温度(℃)
0~+50(但し、結露なきこと)
流体温度(℃)
0~+70(但し、凍結なきこと)
応答時間
約500ms(警報出力)
流れ方向
両方向
出力点数
1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)
耐圧力(MPa)
1.5
使用流体
水
取付方向
自由