- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- フロート 弁 交換のおすすめ人気ランキング
フロート 弁 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「フロート 弁 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂製ボールタップ」、「INAX排水弁」、「トイレ オーバーフロー管」などの商品も取り扱っております。
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
複式
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×90×160
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
・ボールタップ
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。
簡単に水位調節ができます。
・ゴムフロート
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
呼32・38・51のロータンクに対応します。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。
材質
ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅。ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
アズワン品番
64-5158-57
くさり長さ(mm)
320
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質
EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品
ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
60未満
材質(玉)
ポリエチレン
用途ロータンク用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×45×220
主な用途
ロータンク用
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
呼び
38
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質
ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
手洗管、補助給水管の有無にかかわらず対応。
用途トイレ
材質
POM、黄銅
ねじ径
G1/2
適合品番
S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×70×410
用途手洗付ロータンク用
材質
青銅
仕様
連結ホース付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ロータンク補修用呼32・38・51兼用
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
経年劣化による黒色カーボンの流出がありません。
材質
EPDM、ステンレス
アズワン品番
64-6506-31
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷