- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- フローリング床材のおすすめ人気ランキング
フローリング床材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新298件の「フローリング床材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「合板フローリング材」、「リフォーム用床材」、「重ね貼り 床材」などの商品も取り扱っております。
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)
12
シリーズ
フォレスティア
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工
(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
長さ(mm)
910
仕様
抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
厚さ(mm)
6
タイプ
3尺
シリーズ
無垢フローリング ピノアース
工法
捨貼工法
種別
一般住宅用洋風床材
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
シリーズ
コンビット
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。
素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。
工法
捨貼工法
仕様
へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
シリーズ
フィットフロアー
基材
フィットボード(裏面防湿シート貼り)
表面仕上げ
スタンダード塗装
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
6mm厚の薄型設計
捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。
シリーズ
アトムフラット
仕様
へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工
基材
MDF
適合規格
4VOC
表面仕上げ
抗菌加工・EB硬化オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。
釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工!
機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。
広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。
仕様
低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)
900
幅(mm)
150
厚さ(mm)
4
基材
MDF
表面
特殊オレフィンシート
工法
吸着
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕様
抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
長さ(mm)
910
幅(mm)
91
厚さ(mm)
12
タイプ
3尺
シリーズ
無垢フローリング ピノアース
工法
捨貼工法
タイプ
スタンダードグレユニ、着色なしクリア、四方本実加工、面あり
種類
ナラフローリング
寸法(mm)
12×90×1820
仕様
光触媒抗ウイルス塗装品
1ケース(20枚)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様
摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板
加工
縦3本溝
表面
オークツキ板
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
面積(m2)
3.3
床暖房の使用に対応した、高耐久の無垢フローリング。
接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなってます。
シリーズ
無垢フローリング ピノアース
厚さ(mm)
12
長さ(mm)
1818
幅(mm)
91
仕様
抗菌、汚れに強い、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC
適合規格
4VOC
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質
WPB(ウッドプラスチックボード)
長さ(mm)
909
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
1.5
表面仕上げ
抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。
長さ(m)
2
材質
アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無
穴あけ加工済み
適合厚さ(mm)
(床材)8~12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
はめこみ式フロアタイル !はめ込むだけなので簡単に設置可能で、隙間がなく綺麗な仕上がりになります! 使うほどに愛着の湧くリアルな木目 賃貸OK!はめこむだけの簡単施工 傷に強く色落ちしにくいため、土足の店舗などでもお使いいただけます 製品全体に防炎・抗菌加工を施しています 床暖房・ホットカーペットOKお部屋の雰囲気に合わせて、5色からお好きな色を選んで頂けます!自分だけのDIY床材を見つけよう!
用途事務所の雰囲気を変えるフロアタイル、フロアマットとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×18×0.4(1枚)
質量(kg)
1.8(1枚)
材質
PVC貼り、PU加工
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
(基材)アースボード
表面
ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2.0
JIS規格
JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)
360
接着剤
【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
ポリプロピレン100%
厚さ(mm)
約6
材質(裏)
PVC
パイル長(mm)
約3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
お好みの大きさにカットして貼るだけでフローリングのキズ補修が出来ます。
摩耗に強く耐久性に優れています。
一般的なフローリング部材一枚と同じ幅のサイズなので使いやすさ抜群です。