- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- フードプロセッサー タイガーのおすすめ人気ランキング
フードプロセッサー タイガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「フードプロセッサー タイガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保温 ポット 業務用」、「ステンレスエアーポット」、「フードミキサー」などの商品も取り扱っております。
場所や時間を気にせず時短調理を楽しく
質量(kg)
3.2
色
ディープブラック
消費電力(W)
50Hz:125、60Hz:140
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.2
容量(g)
500(ハンバーグのたねの場合)
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(cm)
21.2×17.1×27.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
容器は軽くて丈夫なステンレス製。ディンプル加工で食材が周囲にはりつきにくくなっています。スープやジュース等の液体、生クリームのホイップも調理可能です。4つの調理コースを採用。(みじん・ミンチ、おろし・スープ、ホイップ、パンこね)
付属品
カッターブラシ、へら付きブラシ、レシピブック
質量(kg)
2.6
色
ブラック
容量(mL)
600(液体)
消費電力(W)
160
回転数(min-1[r.p.m])
1600/2800
容量(g)
最大650(ハンバーグのたね)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
287×172×238
電源(単相/V)
100
定格時間(分)
30
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
清潔、安心設計、使いやすい。スマート操作で楽しく調理
質量(kg)
0.83
容量(mL)
ブレンダー専用カップ:600、カッター・ブレード専用カップ:400
容量(L)
0.6
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
ブレンダー使用時:150、チョッパーカッター使用時:250、ホイップブレード使用時: 60、おろしカッター使用時:100
寸法(cm)
6.5×6.3×43.0
定格時間(分)
ブレンダー使用時:1、チョッパーカッター使用時:1、ホイップブレード使用時: 6、おろしカッター使用時:3
回転数(回/分)
ブレンダー使用時:13000、チョッパーカッター使用時:3100、ホイップブレード使用時: 2000、おろしカッター使用時:3100
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様
省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工
色
ホワイト(W)
消費電力(W)
湯沸かし時 700
機能
3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途交換用専用内鍋
材質
アルミ
寸法(mm)
240×240×156
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
容器は軽くて丈夫なステンレス製 。ディンプル加工で食材が周囲にはりつきにくくなっています。スープやジュース等の液体、生クリームのホイップも調理可能 。 4つの調理コースを採用 。(みじん・ミンチ、おろし・スープ 、ホイップ 、パンこね)
寸法(mm)
287×172×238
質量(kg)
2.6
容量
【1回に調理できる最大量】650g:ハンバーグのたねの場合/600ml:液体の場合
電源(V)
単相100(50-60Hz)
消費電力(W)
160
定格時間(分)
30
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色
ホワイト
仕様
(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)
約1.2
加熱方式
全面加熱(ふた、側面、底)
機能
保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
まろやかな水出しコーヒーと香り高いホットコーヒーが楽しめる2wayタイプ。電源:単相100V消費電力:550W質量:約2.1kg最大使用水量:0.78L最大抽出容量:6カップ。水でドリップするから風味まろやかな水出しコーヒー機能。 (抽出速度調節付)。シャワー状のお湯がコーヒー豆の上にまんべんなくドリッ プされる浄水シャワードリップタイプ(ホット)。給水しやすく、お手入れにも便利な脱着式の水容器。活性炭カートリッジ付浄水。
電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:650W。使用最高圧力:15kPa。最大予約時間:12時間。最大保温時間:12時間。コード長さ:1.1m。つゆ受け、内ぶたは食洗機に対応しており、使った後の後片付けもラクにできます。操作パネルから作りたいメニュー(全100種類)の番号を選ぶだけの簡単操作で毎日の献立のレパートリーが広がります。やさしい圧力をかける、うま圧(約1.15気圧)なら煮崩れしにくく柔らかく、おいしい食感に仕上げます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
281×274×226
満水容量(L)
2.2
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。
たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
材質
本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
(湯沸かし時)905
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
229×303×321
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kW)
578
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
1.58
TKG品番
9-0875-1001
TKG品番(2017)
6-0785-1001
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
着脱式上ぶた仕様
広口タイプ口径7cm
コーヒードリップに使えます。
色
クリアーステンレス
蒸気を外に出さない「蒸気レス」
<とく子さん>で最も省エネ「まほうびんで保温」
計量カップいらず<お湯計量機能>(電動給湯のみ)
いつでもかしこく節電
使いやすい便利機能
「キッチンタイマー」機能
その他の安全機能
色
ブラック
容量(L)
3
消費電力(W)
湯わかし時:700
電源コード(m)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。
軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。
本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。
ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。
上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。
電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質
内びん:ステンレス
色
シルバー
エコマーク認定
認定
機能
(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング
注湯方式
エアー
エコマーク認定番号
10 146 004
ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)
4.8
容量(L)
5.7(3升2合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×36×33
保温効力(℃)
(6時間)78以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)
170
付属品
みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)
約2.7
色
ホワイト
容量(g)
500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×260×170
機能
きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
食材調理を極める無段階スピード調節。
素材を生かした調理ができる 断続/連続運転切り替えスイッチ付。
DCモータが生み出す静音性。
2つのパーツで8役をこなします。
制約が少ない多様な食材調理。
軽量・頑丈・清潔なステンレス製ワークボウル。
消費電力(W)
140
付属品
スパチュラ、グレーター、ウェットバッキン、取扱説明書(保証書付)、レシピ本
材質
(本体)ABS、(容器)SUS、(ブレード)SUS、(ブレードホルダー)PP/パッキン:ゴム
質量(kg)
約3.1
容量
一回に調理できる最大量500g(ハンバーグの場合)、500ml(ジュースの場合)
電源
交流100V(50-60Hz)共通
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×250×160
刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。
大容量フードプロセッサー。
おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。
取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。
おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電
セット内容
本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1
色
ホワイト
消費電力(W)
200
容量(g)
500(最大調理)
安全装置
温度ヒューズ、安全スイッチ
電源コード(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×14.5×19.5
定格時間
3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)
回転数(回/分)
約2500
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。
付属品
メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー
容量(L)
4.2
消費電力(W)
370/480
コード長さ(m)
約1.8
電源(単相/V)
100 50/60Hz
定格時間(分)
30
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1500/1800
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。
消費電力(W)
360/380
容量(L)
3
付属品
メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ
コード長さ(m)
約1.8
電源(単相/V)
100 50/60Hz
定格時間(分)
25
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1500/1800