- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- ねじ緩み止め
- ブッシュ 接着剤のおすすめ人気ランキング
ブッシュ 接着剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「ブッシュ 接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックタイト 耐熱」、「ベアリング固定用接着剤」、「ヘンケル ロックタイト」などの商品も取り扱っております。
はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
緑
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
油面
主なワーク
3次元形状
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。
仕様
推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
トラスコ品番
445-2046
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
緑
容量(g)
10
粘度(mPa・s[cP])
2000~3000
粘度範囲(mPa・s)
2000~3000
適合すきま(mm)
0.25以下
主成分
嫌気性
剪断強度(N/mm2)
≧25
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
25
強度
最高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(10mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
中強度はめ合い固定用です
軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します
耐薬品性に優れています
取り外し可能
用途はめあい用
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
黄
粘度(mPa・s[cP])
400~800(チキソ)
適合すきま(mm)
0.2以下
主成分
嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)
≧6.5
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
40
強度
中強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
トラスコ品番
114-4368
容量(mL)
250
質量(g)
293
使用温度範囲(℃)
-55~180
液色
緑
主成分
合成樹脂
粘度(mPa・s)
2000~3000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.03mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。
色
黒
質量(g)
180
主成分
クロロプレン合成ゴム
トラスコ品番
421-3394
主な用途
ゴム、金属、プラスチック
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
1本(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色
黒
容量(g)
100
質量(g)
131
仕様
速乾タイプ
トラスコ品番
445-2399
主成分
クロロプレンゴム系
主な用途
ゴム、布、皮革
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
特性
耐水性
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク
大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
色
緑
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
緑
容量(g)
10
適合すきま(mm)
0.13以下
主成分
合成樹脂
剪断強度(N/mm2)
≧15
粘度(mPa・s)
100~150
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。
仕様
推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
材質
主成分:合成樹脂
色
緑
容量(mL)
50
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-55~180
液色
緑
粘度(mPa・s)
2000~3000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
仕様
推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
トラスコ品番
445-2054
色
緑
タイプ
耐熱・耐薬品性
使用温度範囲(℃)
-55~175
液色
緑
容量(g)
10
適合すきま(mm)
0.15以下
主成分
合成樹脂
剪断強度(N/mm2)
≧25
粘度(mPa・s)
400~600
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
10
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(10mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分
変成シリコーン
不揮発分
100%
改正建築基準法(JAIA対応)
F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)
-30~130
主な用途
金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
はめ合い用高強度標準品。
小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
用途はめあい用、高強度用
粘度(mPa・s[cP])
100~150
剪断強度(N/mm2)
≧15
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
緑
適合すきま(mm)
0.13以下
主成分
嫌気性樹脂
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
25
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)
-55~180
粘度(mPa・s[cP])
1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
26/5
推奨ねじ径
M6~M20
液色
青
種別
中強度
主成分
嫌気性樹脂
固着時間(分)
20
その他
【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性
有
危険物の性状
非水溶性
適合用途
ねじ弛み止め
主なワーク
3次元形状
使用温度範囲(℃)
-55~180
液色
緑
主成分
合成樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色
赤
使用温度範囲(℃)
-55~180
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
用途はめあい用
仕様
耐熱・耐薬品性
使用温度範囲(℃)
-55~175
液色
緑
剪断強度(N/mm2)
22
粘度(mPa・s)
450~750
危険等級
Ⅲ
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
高強度耐熱用はめ合い部品固定用です
プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です
230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
用途はめあい用、耐熱用
使用温度範囲(℃)
-55~230
液色
緑
粘度(mPa・s[cP])
5000~12000
適合すきま(mm)
0.25以下
主成分
嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)
≧17.2
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
10
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
用途はめあい用、磨耗部品の補修用
粘度(mPa・s[cP])
150000~350000(チキソ)
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
銀灰色
適合すきま(mm)
0.5以下
主成分
嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)
≧17.2
危険等級
Ⅲ
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
900~1400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
7.9~17/2.8~6.8
液色
青
硬化速度
早い
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M12以下
固着時間(分)
10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
使用温度範囲(℃)
-54~204
液色
緑色
強度
高強度
主なワーク
3次元形状
金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
色
赤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(10mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷