- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- ブッシュ 汎用のおすすめ人気ランキング
ブッシュ 汎用のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,435件の「ブッシュ 汎用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車ブッシュ」、「汎用ショックブッシュ」、「ピボットブッシュ」などの商品も取り扱っております。
a方向に軟らかいバネ。
r方向に硬いバネ。
比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番
MK249613
高さ(mm)
60.0
メーカー
三菱ふそう
上部内径(mm)
35.0
主な適合車種
エアロスター
下部内径(Φmm)
76.1
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質
ラバー
サイズ
OD14.5×ID7.2×L24
1セット(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性
適合用途
防振/緩衝
主な適合純正品番
11102-gw0-003
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です