ブフナーロートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「ブフナーロート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引瓶」、「濾過鐘」、「ろ紙」などの商品も取り扱っております。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,190 税込5,709
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。
材質 PP 仕様 オートクレーブ可
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
特価
3,607 税込3,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブフナーロートに適合します。ろ紙を固定するために使用します。これにより、ロートの穴の詰まりを避けることができます。
1ケース(10枚)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン磁製ロート
材質 磁製 仕様 ビフネル 耐熱温度(℃) 1000 化学組成 SiO2/63%、AL2O3/30% 比重(g/cm3) 2.4
1個
3,069 税込3,376
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様 ロートのみ 材質 ガラス
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
1個
9,500 税込10,450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セパレート式で洗浄が簡単なビフネルロート。 。真空状態でも液体が漏れないシール構造です。
材質 PP
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm) (No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43 外径(上部/下部)(Φmm) (No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
1組
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 厚さ(mm) 0.22 JIS規格 JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 118 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 570 吸水度(cm) 6 破裂強さ(kPa) 92 灰分 0.01% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 1
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)