- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ブラインド ストッパーのおすすめ人気ランキング
ブラインド ストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新120件の「ブラインド ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラインド 部品」、「ストッパー」、「家庭用 パーテーション」などの商品も取り扱っております。
シリーズ
エリート
仕様
エリート用
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
用途エリートシリーズ用部品
材質
ABS樹脂
シリーズ
C型
仕様
C型用
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
はずれて安全セーフティホック付き。
操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm)
25
色
アイボリー
シリーズ
カリーノ
材質
樹脂成型品
長さ(mm)
1500
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。
店舗内の指示板吊り下げ用。
材質/仕上
ポリエステル
長さ(m)
30
シリーズ
C型
仕様
C型用
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズ
ティオリオ
羽根幅(mm)
25
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ
両面タイプ
耐荷重(kg)
15/本(目安)
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態
ボビン巻
アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。
色
アイボリー
羽根幅(mm)
25
羽根厚さ(mm)
0.16
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(862.5MB)
ストリップドアーシートBタイプ300W用ハンガーオリーブ
トラスコ品番
126-9333
材質
ステンレス
質量(kg)
0.04
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
UVカット・冷房効果アップ。
工具不要で取付可能。
窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ)。
プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
用途車用カーテン
セット内容
刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個
材質
本体:ポリエステル他(難燃性素材使用)、カーテンレール:アルミニウム(上)/ABS樹脂(下)
幅(mm)
120
色
ブラック
高さ(mm)
530
奥行(mm)
55