- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- ブラシレスモータードライバのおすすめ人気ランキング
ブラシレスモータードライバのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新507件の「ブラシレスモータードライバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラシレスモーターセット」、「モータードライブ基板」、「高速回転モーター」などの商品も取り扱っております。
豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護)
閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。
外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。
内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。
ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)
約30(本体のみ)
周波数(kHz)
約20(PWM)
電源電圧(V)
DC24 ±10%以内
使用環境
0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。
保存環境
-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流制限(A)
3.3
超シンプルで使いやすい。
つまみで直接スピードコントロール。
スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。
多彩なスピード調整方法。
内臓ポテションメータ。
アナログ電圧(0V~5V)。
外付けポテションメータ。
速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。
モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
電源電圧(V)
20~50
保護機能
過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限
振動
環境:0.5G以下
出力仕様
回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)
雰囲気
環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)
環境温度範囲(℃)
使用時:0~40、保存時:-10~60
使用環境湿度(%)
85%RH以下 但し結露なきこと。
可変範囲
150~6500(rpm)
付属品
TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本
質量(g)
95
電圧(V)
電源:12~24(D.C.)±10%
周波数(kHz)
16(PMW)
定格出力電流(A)
3以下
出力電流(A)
(最大)15以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
27日以内出荷
小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式
フランジ取付
絶縁階級
E種
コイル
最高温度:125℃
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類
工作キット
モーター
使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ
出力電流(A)
平均0.9、ピーク時12
電源電圧(V)
DC2~3
回転制御
スイッチによる正転←停止→逆転の切替
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×73×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式
フランジ取付
電源
直流
モータータイプ
ブラシレスモータ
回転方向
両方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等
使用温度範囲(℃)
0~+40
シャフト径(Φmm)
3.176
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15200 (10V Duty100%)
モーター
【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)
回転方向
出力軸側より見てCCW
使用電圧範囲(V)
8~21
コネクタ
MOLEX製。ハウジング:39-01-4051
印加電圧(V)
実効モータ:10Vmax
取扱説明書
(1.3MB)
適正負荷(mN・m[gf・cm])
20
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。
PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。
モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)
付属品
TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書
質量(g)
24
周波数(kHz)
1(PMW)
定格出力電流(A)
2.5以下
出力電流(A)
(最大)15以下
電源電圧(V)
12~24(D.C)±10%
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ
防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
減速比
1/10.33
定格電圧(V)
24
最大出力(W)
342
最大トルク(N・m)
17.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
270
定格回転数(min-1[r.p.m])
225
回転方向
両方向
使用温湿度範囲
-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲
10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)
17~28
無負荷電流(A)
2.9
定格トルク(N・m)
8.6
防水性
IPX4
取扱説明書
(1.73MB) (0.6MB)
許容ラジアル荷重(N)
700
ホールICと温度センサ搭載
防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
セット内容
ブラシレスモータ、コントローラ
質量(g)
830
定格電圧(V)
36
最大出力(W)
680
最大トルク(N・m)
2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4300
定格回転数(min-1[r.p.m])
3600
回転方向
両方向
使用温湿度範囲
-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲
10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)
17~42
無負荷電流(A)
1.3
定格トルク(N・m)
1
防水性
IPX4
取扱説明書
(1.3MB) (0.6MB)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
幅広いトルクレンジで高精度を実現。
トルク調整
無段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。
2018年トラスコ掲載ページ
3 0736