- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- ブラックライト ボックスのおすすめ人気ランキング
ブラックライト ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新203件の「ブラックライト ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗室ボックス」、「電波暗箱」、「暗幕 撮影用」などの商品も取り扱っております。
紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
寸法(mm)
267×229×305
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質
(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。
付属品
バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ)
材質
ポリエステル 他
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
使いやすく、省スペース。これからの松花堂弁当箱。
伝統の松花堂弁当箱を、より使いやすく現代的にアレンジしたスタックボックス。
身・蓋ともにコンパクトに収納できる省スペース設計をはじめ、様々な使いやすさの工夫を取り入れています。
豊富な中合を組み合わせたセッティングは、食膳に優雅な趣を演出。
食器の種類
和食器
色
黒
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)
ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)
Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。
ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。
内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。
メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード
1.5m(2Pプラグ)
簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品
撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル
質量(g)
730
電源
microUSB 5V/1A
本体サイズ(mm)
310×305×335
LED
30灯×2
主材質
プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用です。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)
1000
寸法(mm)
暗幕のすそ:100
開口部(mm)
200
フレーム
Φ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
ポリエチレン製防水ラミネートシート。
紫外線安定剤入りで、耐候性UP。
養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。
厚さ(mm)
0.22
ハトメピッチ(cm)
約90
材質
ポリエチレン(ハトメ/アルミ)
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水、耐候
ハトメ
アルミハトメ
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
用途前面ファスナー2本付き
種別
800×600×800mm
アズワン品番
2-8070-03
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。本体サイズ:幅130cm×奥行き130cm×高さ150cmデスクに張るテント。ポップアップ式で簡単設置。コンパクトに収納が可能です。ネカフェのように周囲との接触を遮断し、真にゲームに没頭できる閉鎖空間を作れます。ゲーミングの他、会社の集中ルーム(クリエイティブ職の方に)、受験勉強の集中部屋、遮光フード的な使い方、顕微鏡利用時の簡易暗室としてもおすすめです。Bauhutteデスクシリーズに完全適合。(BHD-1200M、BHD-1000M)機能: 暗室化、 ポップアップ式、エントランス付、天井全開可能、左右メッシュ窓付
材質
生地:ポリエステル100%、ワイヤー:スチール
質量(kg)
2.85
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1300×1300×1500
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×600×300
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)
(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数
対角上2
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使い勝手を考えたシンプル設計。シックなブラックボディ。守秘義務を守るため外からは一切見えないブラックで統一。アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。
。前面にはA6(ハガキ)サイズの印刷物が入るように透明のケースがついていますので、使用目的に応じて説明文やPR等フリーに使えます。ロック用の穴(Φ5)が空いていますので情報流出を防止します。
材質
PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×150×150
投入口幅(mm)
110
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
365
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質
塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)
20
材質
本体:BF合紙+PP加工 天板:発泡パネル5mm+PP加工
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
72.5×54.5×51
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質
フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール
寸法(mm)
900×750×900
アズワン品番
2-8070-04
1個
¥77,900
税込¥85,690
翌々日出荷
被写体の色や形を正確に撮影
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
LEDモジュールを搭載
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。
お手軽に小物撮影
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
真上からの撮影も可能
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
簡単組み立て、コンパクト収納
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
材質
プラスチック
質量(g)
730
電源
USB 5V/1A
LED
30灯×2
本体寸法(cm)
310×305×335
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
起毛生地のベルベットなので光の反射と透過が起きにくい構造です。
材質
組成:綿100%
色
黒
防炎性能試験番号
AO 090353
組み立てが容易です。
アズワン品番
2-4700-01
材質
ナイロンタフタ布地
寸法(mm)
1100×1000×1700
1個
¥121,000
税込¥133,100
当日出荷