ブランコ 椅子のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
151件の「ブランコ 椅子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブランコ」、「安全帯 造園」、「ペツルフルハーネス」などの商品も取り扱っております。
ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。 ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。 フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。 吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。
材質 表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材 質量(g) 約960 使用荷重(kg) 250 座面寸法(幅W×奥行D)(cm) 43×18
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質 フィンランドバーチ材 質量(kg) 1.7 寸法(cm) 60×18
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

新たな空間でブドウや藤棚を! ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。 支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。 安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質 (樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。 ベルト・D環は合板製と同じです。
付属品 サポートベルト 質量(kg) 1.3 寸法(cm) 56×14
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。 ベルト・D環は合板製と同じです。
質量(kg) 1.7 寸法(cm) 60×18
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質 フィンランドバーチ材 質量(kg) 1.3 寸法(cm) 56×14
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ノーブランドボースンチェア
吊り索にはマニラロープ16mmを使用、背面クロス止め。上部アイとチェアー上部にはマーレン巻止め、チェアーは木製アピトン材を使用、耐久性及び防水性に優れており、両端部はロウ塗り加工(割れ防止)。
用途船舶甲板上のあらゆる作業に対し、座りながら施工できます。 寸法(mm) 620×160×30 700H
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷

キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質 スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン パイプ径(Φmm) 天井19・天井以外26
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的に使用可能なTOWAレスキューシット+レスキューチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。 チェストハーネスが不要な活動時には、簡単に取り外すことが可能です。セパレートタイプなので使い分けがワンタッチで可能です。 身体(特に肩・腰・腿)に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性・快適性を実感できます。 チェストハーネスのデザインは首部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。 シットハーネスはウエストベルトとレッグループを繋ぐウェビングをV字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業が可能です。 サイドのワークポジション容量(L)のD環は普段使用しない時は、後ろ側に反してベルクルファスナーで収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物に引っかかるトラブルなどを防ぎます。 約6時間暗闇で発行する蓄光反射テープを両肩と腰の部分に取り付けてあり、識別が容易です。
材質 6061アルミ合金
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)尻掛けベルト
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。 体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。 長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色 深緑 幅(mm) 45 質量(g) 260 ベルト 調節可能
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。 また、ホーリングシステムとして使用可能です。 ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。 メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様 滑車:28mm ブルー 質量(g) 285 寸法(cm) 108×80×37 引張強度(kN) 15 適合ロープ径(Φmm) 13 使用荷重(kN) 10 ケーブル径(Φmm) ワイヤーケーブル:12
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、2本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。 サイズ 1 質量(g) 2100 身長(cm) 165~185 ウエスト(cm) 70~93 寸法(cm) 【レッグループ】47~62
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷

フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パーゴラとは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことで、イタリア語のぶどう棚が語源です。 バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなどツル科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮るグリーンシャワーで涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます。 木目調42mmパイプの上品な色合いで植物の下での落ち着いた大人のティータイムが楽しめます。 市販のハンギングポットを吊るしたり、ラティスと組み合わせれば一層おしゃれになります。 お客様組立商品です。六角レンチ付きです。
用途ガーデニング(藤、ぶどう、キウイなどの植物棚・園芸棚) エクステリア(お庭の日よけ、憩いの場、休憩所) 材質 イレクター(メタルジョイント使用) 寸法(mm) 2710×1590×2590 質量(kg) 31.4 ブラウン 内寸奥行(mm) (柱間)1490 内寸幅(mm) (柱間)2050 太さ(Φmm) (イレクターパイプ)42
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm) 胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm) ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品 非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
29,980 税込32,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。 ランヤード(長さ)(mm) 500(子綱) 適合 垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ トラスコ品番 388-2292 材質(本体) スチール フック口開き(mm) 12 フック No.27C 材質(フック) スチール ランヤード(直径)(Φmm) 12(子綱) 材質(ロープ) ナイロン
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

コンドーテックブランコチェーン
ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
表面処理 ユニクロメッキ 定尺(m) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(30m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバー操作で強力な緊張力。
仕様 水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)