ブルーレイのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
625件の「ブルーレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sdカードプレーヤー」、「メディアプレーヤー」、「ブルーレイ プレーヤー」などの商品も取り扱っております。
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度 1~6倍速 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース 5mmプラケース・透明 仕様 印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードあり タイプ 1回録画用 種類 BD-R レーベル面色 ホワイト 録画時間 地上デジタル180分、BSデジタル130分 記憶容量(GB) 25 入数 10枚
1パック(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
付属品 取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1) 質量(kg) 0.8 長さ(m) 1.5 消費電力(W) (待機時)約8.8(0.2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×39×194(最大突起含む) 電源電圧(V) AC100、50/60Hz 機能 【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD。【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール。【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生。【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)。DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)。HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト。【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ。【ネットワーク機能】BD-Live。【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT) 対応フォーマット 【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF 入出力端子 HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

HDMI対応再生専用DVDプレーヤー。CDからUSB/SDカードへの録音が出来る。
用途DVD再生に。ポータブルDVDプレーヤー、DVD player、小型DVDプレイヤーとして。 付属品 取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m) 質量(g) 970 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×220×50 保証期間 お買い上げ日より1年 対応メディア DVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応) 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生不可 音声出力 HDMI端子×1 ステレオ音声出力 映像出力 HDMI端子×1 コンポジット出力
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)DVDプレーヤー
軽量コンパクトサイズで置きやすい。DVDに録画した番組も楽しめるプレーヤー。 アナログ出力に対応。ディーガでDVD記録した番組も楽しめる(AVCREC形式は非対応)。USBメモリの音楽・写真も楽しめる。
付属品 リモコン、単4形乾電池(リモコン用)、アナログ映像・音声ケーブル 質量(kg) 1.1 消費電力(W) 6 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×204×39 保証期間 お買い上げ日より1年 出力端子 コンポジット出力×1系統、アナログ音声出力×1系統
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

わずか13.9mm厚の薄型デザイン CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換 USB 2.0インターフェース 二層ディスクの読出し/書込みに対応 USBポート経由の電源供給 滑り止めのゴム足
ブラック 仕様 動作環境温度:5℃~40℃。ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディング。バッファーメモリ:1MB。システム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステム。Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Mac OS X 10.4以降 質量(g) 246 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 142.8×148.0×13.9(突起物を除く) シークタイム (平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms 動作電圧 5V
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用 対応メディア DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB 付属品 リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書 電源 AC100V 本体質量(g) 1100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×205×45 リモコン 簡単リモコン
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生専用コンパクトDVDプレーヤー。自分専用の2台目にも最適。
用途ベッドルーム、ワーキングスペースなどでの使用に。DVDプレーヤー/再生専用/CPRM対応/据え置き/コンパクト/HDMI対応/USB/DVD/CPRM/DVD-Video/DVD-VR/CD-DA/MP3/MPEG4/JPEG/DVD-R/DL/DVD-RW/CD-R/CD-R/RW セット内容 本体、ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル 質量(g) 300 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 7 端子の種類 その他:USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン端子 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.2×15.8×2.9 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 音声出力 HDMI端子×1 AV端子×1 映像出力 HDMI端子×1 AV端子×1
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。 再生可能ファイル形式 DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応) セット内容 取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m) 質量(kg) 0.7 消費電力(W) 11 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×200×50 保証期間 お買い上げ日より1年 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

グリーンハウスHDMI対応 DVDプレーヤー
横幅22.5cmのコンパクトデザイン。横幅22.5cm×高さ4.8cm×奥行き20cmのコンパクトデザインで、置き場所に困らない省スペースを実現しました。すぐに接続できるHDMIケーブル付属。テレビ番組を録画したDVDも楽しめるCPRM VRモード対応。デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送を録画したDVDも楽しむことができます。※AVCREC方式で記録されたディスクには対応していません。見やすい前面ディスプレイ搭載。再生時間や動作モードが表示されるディスプレイを前面に搭載しています。わかりやすい日本語表記リモコンが付属。再生や早送りなどの操作は、わかりやすい日本語表記のリモコンで行うことができますので、AV機器が苦手な方でも安心してご使用いただけます。多彩な再生機能を搭載。通常の再生に加え、早送り・早戻し/スロー再生/リピート再生など、さまざまな再生を行うことができます。USBメモリー/SDカードの動画・音楽・静止画も再生。パソコン内の動画や音楽、静止画のデータをUSBメモリー/SDカードに入れておけば、前面のUSB端子/SDスロットに挿して簡単に再生できます。
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

コンパクトサイズで置き場所に困らない再生専用のシンプルなDVDプレーヤーです。CD/DVDの再生と、HDMIに対応しDVD-VR(CPRM)再生が可能。USB端子付きで、CDの音源をUSBに録音可能です。 機能を絞ったシンプルなDVDプレーヤーだから操作も簡単。2台目のプレーヤーとしてもおススメです。
付属品 リモコン、AVケーブル、HDMIケーブル、取扱説明書、保証書 質量(g) 約700 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 11 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 225×50×195 対応メディア DVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW 入力端子 USB2.0(最大32GB) 対応フォーマット DVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、MPEG4(AVI)、JPEG 出力端子 HDMI(ver.1.3)、音声/映像、USB RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

コンパクトサイズで場所をとらずにすっきり置ける。高精細な映像が楽しめる。見たい時にすぐ動く高速起動・高速トレイオープン。
1台
13,580 税込14,938
8日以内出荷

ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。
用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。 対応メディア DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで) 視野角 上下120度、左右140度 対応フォーマット DVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 入力端子 AV入力端子 出力端子 AV出力端子、イヤホン端子 付属品 リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書 保証期間 1年 ブラック 仕様 【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
再生可能ファイル形式 MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG 対応メディア DVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカード セット内容 リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン 質量(kg) 約0.9(本体のみ) インターフェース USB 2.0、SD/MMCカード 端子 入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子 画面サイズ 9インチ 本体寸法(cm) 約24×17×3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

インターフェイス USB2.0 質量(g) 約200(USBケーブル除く) 対応OS Windows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約144×137.5×14(突起部を含まず) 速度 読出し:CD-ROM:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大8倍速、DVD+R(2層):最大8倍速 ケーブル長(mm) 約600 書込速度 書換え:CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大6倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大6倍速、DVD+R(2層):最大6倍速
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン。付属のケーブルに50cmUSBケーブルを採用することで、USBポート数の少ないパソコンでも、左右の両方で使え、パソコンへ接続する際に、取り回しの良い長さ。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続。
対象パソコン USB TypeAポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OS Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降 (USB3.0接続時) インターフェース USB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0 コネクタ形状 USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1 対応メディア BD-R 1層/BD-RE 1層/BD-R DL 2層 / BD-RE DL 2層 / BD-R XL 3層 / BD-RE XL 3層 / DVD-RAM / DVD+R / DVD+R DL 2層 / DVD+RW / DVD-R / DVD-R DL 2層 / DVD-RW / CD-R/RW / DVD-ROM / BD-ROM 書込速度 6倍速 (BD-R 1層)、2倍速 (BD-RE 1層)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-C対応の、国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することができます。最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン
対象パソコン USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OS Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降 (USB3.0接続時) コネクタ形状 USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1 インターフェース USB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0 対応メディア BD-R 1層/BD-RE 1層/BD-R DL 2層 / BD-RE DL 2層 / BD-R XL 3層 / BD-RE XL 3層 / DVD-RAM / DVD+R / DVD+R DL 2層 / DVD+RW / DVD-R / DVD-R DL 2層 / DVD-RW / CD-R/RW / DVD-ROM / BD-ROM 書込速度 6倍速 (BD-R 1層)、2倍速 (BD-RE 1層)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトメディアプレーヤー
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。
付属品 ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。) 電源 ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア 32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカード コネクタ HDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1 スロット USB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート 60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1 対応解像度 4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz 音声出力 HDMI・RCAコンポジット 映像出力 HDMI、RCAコンポジット
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

地デジも4K放送も、HEVC高画質で長時間録れる。地デジを美しい映像で見られる。4Kに加えて2Kも「HEVC長時間録画」を実現。画質劣化を抑えて、地デジを高画質でたっぷり長時間録画できます。シャープ独自の画像処理回路[5upコンバーターPRO]により、地上デジタル放送も、4K放送級の美しさで楽しめます。連続ドラマ自動録画「ドラ丸」、好きなタレントやジャンルの番組を自動録画「おまかせ録画」で、手間なくどんどん録画できます。「見どころポップアップ」「18画面録画リスト」など、たくさん録画してもテキパキ再生できる便利な機能が充実しています。
記録方式 HDD/BD:MPEG2-TS、DVD:MPEG2-PS RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーンマーク 認定
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源) 2つのモニターで同時視聴可能。 DCシガー電源コード4m使用。 3列目まで届く。 車載用ケース2個付き。
用途車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。 質量(kg) 1.2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×190×40 液晶サイズ 9インチ
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

付属しているUSBケーブル1本で動作可能。 セキュリティディスク作成可能。 大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。 DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。 M-DISC DVD対応。
インターフェース USB2.0 High-Speed 仕様 CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み 付属品 USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本 対象パソコン USBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook ユニット種別 (前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用) 本体質量(g) 280 対応OS Windows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降 コネクタ形状 (入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1 入力電圧(V) DC5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×134×19(本体のみ、突起部除く) バッファメモリ 1MB 動作環境 温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと) 設置姿勢 水平 ディスクローディング方式 トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) パソコン動作環境 Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ) 保管環境 温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと) 最大データ転送速度(I/F、理論値) USB High-Speed:480Mbps
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)