キュリオム DVDプレーヤー CPRM対応 再生専用 HDMIケーブル付き
HDMI対応再生専用DVDプレーヤー。CDからUSB/SDカードへの録音が出来る。
用途DVD再生に。ポータブルDVDプレーヤー、DVD player、小型DVDプレイヤーとして。
付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)
質量(g)970
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×220×50
保証期間お買い上げ日より1年
対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生不可
音声出力HDMI端子×1 ステレオ音声出力
映像出力HDMI端子×1 コンポジット出力
内容量1台
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-01-07
- 用途:
- CDの録音とDVD再生
農・林・水産業
再生機としては問題なく作動するが、トラックナンバーが表示されず、また一時停止ができないのは不便です。