DVDプレーヤー

DVDプレーヤー Panasonic(パナソニック)

軽量コンパクトサイズで置きやすい。DVDに録画した番組も楽しめるプレーヤー。
アナログ出力に対応。ディーガでDVD記録した番組も楽しめる(AVCREC形式は非対応)。USBメモリの音楽・写真も楽しめる。

付属品リモコン、単4形乾電池(リモコン用)、アナログ映像・音声ケーブル 質量(kg)1.1 消費電力(W)6 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×204×39 保証期間お買い上げ日より1年 出力端子コンポジット出力×1系統、アナログ音声出力×1系統 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26314716 DVD-S500-K
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする