ブレンダー ミキサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「ブレンダー ミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレンダー」、「ミキサー 粉末」、「ミキサー」などの商品も取り扱っております。
ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。 質量(kg) 0.7 容量(mL) 280 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 150 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×290 定格時間 連続1分
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品 専用カップ 材質 ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 カップ容量(mL) 550 保証期間 1年 コード長さ(cm) 120 スピード調節 2段 定格運転時間(分) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

YAMAZEN(山善)ミルミキサー
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。 ホワイト 容量(mL) 定格:ミキサーボトル400/ミル容器75 質量(g) ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 130 電源コード(m) 約1.8 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5 定格時間 1分(1分使用ごとに30分以上休止)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×131×273 質量(kg) 大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL) (大容器)260 (小容器)75 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 210 定格時間(分) モーター:連続使用2以内 電源コード(m) 約1.6 付属品 大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質 本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

お好みの食材を入れてボトルを押すだけ。簡単で安全に操作のできるミル&ミキサーです。毎日に取り入れやすいコンパクト設計で、使い勝手もお手入れもらくらく。食材を入れてボトルを押すだけでジュースやスムージが簡単に作れ、ボトルをそのままコップにしてお飲みいただく事も可能。ミルカップを使えば、コーヒー、ゴマなど粉状にする以外にも、ドレッシングなども簡単に作れるので、お料理の幅が広がります。コンパクトながら毎分16,000回転のハイパワーで滑らかな口当たりを実現しています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm) 73×262 質量(g) 475 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 150 定格時間(分) 1 回転数(回/分) 16000 材質 ABS(本体・ふた)、PCTG(ボトル)、ステンレス(刃) ボトル容量(mL) ミキサー:300、ミル:100 付属品 ミキサーボトル、ミルカップ、カッター刃ホルダー、保存ふた 電源コード(m) 0.8
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。ミル付きなので、細かい粉末もできます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス6枚刃を採用しています。
付属品 持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル ベージュ 消費電力(W) 充電時:5 本体質量(kg) 0.7 本体寸法(mm)奥行 100 本体寸法(mm)高さ 275 充電時間(時間) 約4 回転数(回/分) 約18000 本体幅(mm) 100 使用可能回数 約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス4枚刃を採用しています。
付属品 持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル ホワイト 消費電力(W) 充電時:5 本体質量(kg) 0.6 本体寸法(mm)奥行 85 本体寸法(mm)高さ 290 充電時間(時間) 約4 回転数(回/分) 約18000 本体幅(mm) 85 使用可能回数 約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

毎日の料理に使いやすい、これ1台でマルチに使える!
用途■乾物はもちろん、ウェット対応で離乳食※2やドレッシングも作れます。フタ付きなのでそのまま保存ができます。 ※1:炒っていない豆類の粉砕、油分の多いナッツ類などをペーストにすることはできません。 ※2:粘り気の強いもの(茹でたかぼちゃ・いも類)のペーストはできません。茹でたにんじん等のペーストはできます。 ■茶葉専用の容器でお茶を粉末に。 カテキンを効率良く摂取出来ます。 ■1~2人分にちょうどいい分量のボトルで、飲みきりサイズの新鮮スムージーが作れます。 ※ ミキサーボトルはスムージー作り専用です。 ■切削性能をアップした波刃を使用。 滑らかなジュースや氷入りのドリンクが作れます。 耐久性抜群のチタンコーティングされたカッター刃で、鋭い切れ味が長持ちします。 ■調理の途中で少しだけ材料を足すのに便利。 センターキャップで大さじ1杯(約15ml)が量れます。 ■材料の入れすぎや連続使用等でモーターが高温になったとき、保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。 使用可能な温度になると、ランプが消灯し自動復帰します。 ■レシピブック付き。 ■40℃以上の材料 / 市販の氷・冷凍食材 / 肉・魚類 / 粉もの / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうが)など / ねばりけの強いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・ゆでたかぼちゃ・ゆでたいも類・こんにゃくなど) ミキサーボトルはジュース作り専用です。材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねるといった用途には使えません。 ■40℃以上の材料 / 氷・冷凍食材 / 穀類(生米・はと麦など)/ ドライフルーツ / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料・錠剤・しょうが・たくあん など)/ 水分・油分の出るもの(生野菜・ナッツ類など)/ ペーストにできないもの(肉・魚類・じゃがいも・かぼちゃ・ごま・ナッツ類など) ミルカップ・お茶カップでは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。(お茶カップは茶葉専用です。)ミルカップでウェットメニュー(ペースト類)はつくれますが、ジュースは作れません。ジュースはミキサーボトルで作ってください。 付属品 カップフタ、掃除用ブラシ、ミニレシピ 消費電力(W) 130 本体質量(g) 870 定格容量 ミキサーボトル:400ML、ミルカップ:75ML、お茶カップ:大さじ1(12g) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×300
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。家庭用の氷なら、一緒に使用できスムージーなどもつくれます。安全に配慮したモーター過負荷保護装置を搭載。まわし過ぎ等によるモーター加熱防止で一旦スイッチが切れますが、スイッチを「切」に戻せば、瞬時に復帰します。
用途ジュース作りに 質量(kg) 約2 容量(mL) 750 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×170×325
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

アイリスオーヤマミキサー
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質 本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS アイボリー 質量(g) 2700 コード長さ(m) 1 定格消費電力(W) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×159× 定格容量 ミキサー:1000ml モード切替 HIGH/LOW/FLASH 電源(AC V) 100(50/60Hz共) 定格時間 4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで 回転数(回/分) HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。 野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です! 便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。 ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。 投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。 カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質 ガラス、ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm) 145×145×330 容量(mL) 800 消費電力(W) 250 コード長さ(m) 0.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

タンブラーミキサー YMF-280用 クリアボトル。
用途タンブラーとして。ミキサー、ブレンダーに。 質量(kg) 0.2 容量(mL) 280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×170×320 アズワン品番 64-3287-45
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー 付属品 本体、ブレンダー、ボトル 質量(g) 540 消費電力(W) 1200 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.5×6.5×34 定格時間 1分(1分使用ごとに15分以上休止)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質 本体・ボトル台:ABS樹脂/ ボトル:トライタン/ ボトルキャップ:ポリプロピレン/ パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm) 68×68×260 レッド RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷


400ml容量のスリムなブレンダー。 トライタンボトルで落としても割れにくい。 スイッチ一つの簡単操作。 ボトルをセットしないと作動しない安全構造。 飲み口ふたに付け替えそのまま飲める。 かんたんレシピ付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×100×340 質量(g) 約750 消費電力(W) 200 材質 回転刃:ステンレス(チタンコーティング)、ボトル樹脂部:トライタン樹脂、本体・飲み口ふた:ABS樹脂 定格時間(分) 1 定格容量 400ml 電源コード(m) 1
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
セット内容 本体、USBコード 材質 PP、ABS、ガラス、ステンレス 電源 USB充電式 本体寸法(mm) Φ70×H205 本体質量(g) 約580 バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 使用時間 約20~30分稼働 充電時間(時間) 約2~3(満充電)(5V1A)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日の健康の為に多彩なメニューが簡単に作れます。
用途キズが付きにくいガラスボトル採用。氷もOKのハイパワーミキサーです。 付属品 ミル 材質 本体・底蓋・スイッチつまみ:PP、蓋:PE、刃:チタンコート 質量(kg) ミキサー:2 グリーン&ホワイト 容量(mL) ミキサー:750、ミル:250 質量(g) ミル:250 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×170×325 寸法(cm) ミル:Φ10.1×14.6 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保護装置 半自動復帰型(サーキットプロテクター) 回転数(回/分) 約9000
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単 食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます ニオイ移りしにくいガラスボトル 丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音 質量(kg) 2.3 容量(mL) 1000 消費電力(W) 185 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 17×17×35 定格時間 4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

氷も砕ける大型刃&葉物もたっぷり入る大容量1000mLボトル 氷も細かく砕ける大型刃 冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。 ( 家庭用製氷皿で作った約2.5cm角以下の角氷10個まで) たっぷり作れる大容量1000mLボトル かさばる葉物もたくさん入ります。※材料が浸るくらいの液体を入れてください。 ガラスボトル 清潔でお手入れも簡単なガラス製です。 ラク抜きプラグ ワンプッシュで簡単にプラグをコンセントから抜くことができます。 外して洗えるボトル台 ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。 収納しやすいクイックコードバンド付き 散らかりやすいコードも束ねてキレイに収納できます。 コンパクトにしまえる逆さボトル収納 収納時の高さ約20%減に。 A4サイズの高さに収納できます。(高さ276mm) 誤作動を防ぐ、安全設計。 ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取りつけないと動作しません。
質量(kg) 約2.4 W/ホワイト 容量(mL) 定格:1000 消費電力(W) 190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 340×152×184 機能 モーター保護装置・安全設計・ダイヤルスイッチ(ON / Flash / OFF)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷