- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ブレーカー 固定のおすすめ人気ランキング
ブレーカー 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新576件の「ブレーカー 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー ストッパー」、「ブレーカー 赤 キャップ」、「ブレーカー 誤操作防止」などの商品も取り扱っております。
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
色
赤
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。
「注意札」も掛けることができます。
赤色の樹脂成形品です。
非常回路等のブレーカトリップ防止にご利用下さい。
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様
ハンドルロツク
事故電流が流れた場合には、ロックしていても自動的に遮断するトリップフリー機構です。
適合
コンパクトブレーカSH型用、コンパクト漏電ブレーカSHE型用
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
仕様
JIS協約
適合機種
JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品
材質
亜鉛鉄板(t=1)
タイプ
10コ用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。
ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。
適合
高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ
材質
ナイロン
色
赤
寸法A(mm)
42.7
寸法D(mm)
17.0
寸法E(mm)
8.6
寸法B(mm)
22.4
寸法C(mm)
15.2
トラスコ品番
440-2073
質量(g)
46
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート
セット内容
1コ入
スラブ内のボックス取付に使用します。アジャスト型で、中四角、大四角兼用です。
止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。
ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g)
45
仕様
タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製
材質
ナイロン
付属品
取付ねじ付
材質
鋼板
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(AC V)
100-230共用