- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ブレーカー 30Aのおすすめ人気ランキング
ブレーカー 30Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,618件の「ブレーカー 30A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全ブレーカ 30A」、「漏電ブレーカー 30A」、「ブレーカー 15A 200V」などの商品も取り扱っております。
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
入力電圧(V)
200
容量(kVA)
5
トラスコ品番
162-2094
幅(mm)
394
質量(kg)
70
高さ(mm)
435
奥行(mm)
454
コンセント個数
10
コンセント仕様
【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2
電線仕様
2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m
保護機能
入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA
電線仕様-太さ(mm2)
3.5
電線仕様-心数(C)
3
アズワン品番
64-5062-85
プラグ形状
【入力】単相200V丸端子
1台
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
色
肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色
電流(A)
-
許容電流(A)
100
適合
平型ヒューズ
セット内容
5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個
寸法(縦×横)(mm)
約19.2×32.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用可能電圧(V)
DC12・24
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
入力電圧(V)
200
容量(kVA)
3
トラスコ品番
162-0492
幅(mm)
260
質量(kg)
17.5
高さ(mm)
230
奥行(mm)
235
コンセント個数
6
コンセント仕様
【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2
電線仕様
SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m
保護機能
過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)
電線仕様-太さ(mm2)
3.5
電線仕様-心数(C)
3
アズワン品番
64-5062-77
プラグ形状
【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
再度ピンを押すと再使用可能です。
ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
色
肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色
適合
ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ
使用可能電圧(V)
DC12・24
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
極数
接地3P
定格電圧(V)
200
種別
E付
現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。
入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。
過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。
カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
仕様
30A漏電ブレーカ付
色
オレンジ
規格
RoHS対応
コンセント形状
引掛形×4ヶ
防水保護等級
IP44相当品
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
出力電圧(V)
AC100/110/115/120
周波数(Hz)
50/60
保護機能
入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ
安全規格
UL458準拠、FCC classA
波形
正弦波(歪率3%未満)
動作温度(℃)
0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様
●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付
アズワン品番
65-9286-26
1台
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
仕様
●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×219(D)×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●材質:円盤/鉄板●高速形:衝撃波不動作形●フキュートビプラグ付●屋外用●防雨型コンセントキャップ付●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付
アズワン品番
65-9285-79
1台
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類
制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)
250
接続方式
表面形
接続方法
表面形:圧着端子用◎
取付け方法
【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法c(mm)
57
外形寸法ca(mm)
73.5
過電流引きはずし方式
熱動式
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様
●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付
アズワン品番
65-9286-27
1台
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷