ブレーカーバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
241件の「ブレーカーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超ロングスピンナハンドル」、「スピナーハンドル」、「ブレーカー棒」などの商品も取り扱っております。
全長(cm) 20・30・45・60 先端幅(mm) 10・15・18・18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質 クロームバナジウム鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
差込角(sq.) 1/2 全長(mm) 600 幅(mm) 29
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷



角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. 寸法L(mm) 380 トラスコ品番 777-5351 質量(g) 390 寸法D(mm) 20.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に 全長(mm) 210、300、460、610 質量(g) 140、320、520、680 軸長(mm) 95、180、320、475 先端幅(mm) 10、15、17、18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
3,298 税込3,628
当日出荷

差込角(mm) 12.7 全長(mm) 256 トラスコ品番 837-0324 材質 特殊工具鋼 質量(g) 630
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
1セット(4本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機補助とって
仕様 補助とって 寸法A(mm) 59 寸法D(mm) 38 寸法E(mm) M4 寸法C(mm) 32
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 絶縁チューブを施しております 寸法t(mm) 2 仕上 光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) 光沢スズめっき、絶縁被覆付 板厚(本体)(mm) 2
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)