- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- ブレーカー用圧着端子のおすすめ人気ランキング
ブレーカー用圧着端子のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新158件の「ブレーカー用圧着端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー端子」、「圧着端子8sq」、「圧着端子 平型」などの商品も取り扱っております。
UL・CSA登録品
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
仕様
RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子
種類
裸圧着端子
端子形状
板形
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得
無
端子形状
角形
種類
裸圧着端子
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき
種類
裸圧着端子
端子形状
角形(CB形)
色
シルバー
材質/仕上
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様
CB形
適合工具
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として。
寸法L(mm)
14
材質
銅
種類
裸圧着端子
端子形状
ブレード形(BT形)
寸法F(mm)
9
寸法E(mm)
5
端子形状
板形
種類
裸圧着端子
CB形。
用途低圧開閉器用。
種類
裸圧着端子
端子形状
角形(CB形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS 10物質の適合品。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)
-40~+120
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)
無酸素銅(電気すずメッキ)
端子形状
板形
種類
裸圧着端子
材質/仕上
JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
用途銅線専用
材質
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子形状
丸形(R形)
種類
裸圧着端子
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒形
使用周囲温度(℃)
-10~+40
色
グリーン透明
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧
1500V/1min
耐熱性
60℃±3℃(3時間放置)
適合電線
より線又はコード
特性
耐熱
種類
裸圧着端子
端子形状
ブレード形(BT形)