ブロック積みこてのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
271件の「ブロック積みこて」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタル道具」、「鏝箱」、「三角鏝」などの商品も取り扱っております。
使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。 熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。 軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。 特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。 引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。 剥離剤の必要もありません。 リサイクル可能です。
用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。 厚さ(mm) 3.5
1セット(10枚)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロック工事に最適な鏝です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。
用途ブロック積時のブロック間のモルタル塗りこみ作業。 サイズ 高さ(mm) 60
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率を重視し、ブロック積みに最適な形状を有する職人仕様の専用鏝です。ブロック積み専用鏝です。ブロックを積む際のモルタルのすくい、押さえ、はみ出したモルタルの掻き出し作業に適した形状です。実際のブロック積作業時にはほとんど使われない鏝板の右側の面積を狭くすることで軽量化になり作業効率が良くなります。
用途ブロック積み用鏝。 材質 鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄 仕様 本焼き 材質(柄部)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)SSレンガ鏝
使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。
用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。 材質 鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早くモルタルをすくいやすい。扱いやすいハンドル形状。コンクリートブロック積みなどに。
長さ(mm) 約220 アズワン品番 64-8926-83
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

レンガ積み、タイル貼り、モルタルすくい等に最適なレンガこて
用途レンガ積み施工に。 全長(mm) 320 質量(g) 260
1個
799 税込879
当日出荷

家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。 セット内容 中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

特殊鋼を約830℃で焼き入れ後、約260℃で焼き戻し、その後研磨仕上げを施しています。
用途モルタル・その他の左官用材料のすくい取り、かくはん作業。
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ積み・タイル貼りに。 タイプ #2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み、モルタル塗り作業。 質量(g) 260
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


赤長(アカカネチョウ)ステンレスブロック鏝
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。
用途ブロック積みの為のモルタルのすくい掻き落し・ナラシ・押し。 材質 コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC) 大きさ
1個
889 税込978
当日出荷

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質 (コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気硝子建材積みモルタル
ガラスブロック標準施工に適した砂・セメントの量を工場で調合し、袋詰めしたガラスブロック施工専用積みモルタルです。
用途水を加えて練り混ぜるだけで、安定した耐久性が得られます。 標準使用量 (GB積みモルタル1袋(25kg))145×145×95のガラスブロックの場合:22個、190×190×95のガラスブロックの場合:16個 内容量(kg) 25 関連資料 ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
1袋
3,098 税込3,408
3日以内出荷

付着性、接着性に優れたブロックレンガ積み用モルタル。
用途ブロック、レンガ積み用モルタル。 グレー 仕様 無収縮、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 材質 早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 430×360×50 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 ブロック約10枚、レンガ約50個 適応下地 ブロック、レンガ
1箱(10kg×2袋)
2,998 税込3,298
当日出荷

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 基本使用荷重(t) 3.2 チェーン線径(Φmm) 10 有効長l(mm) 1500 質量(kg) 8.7 仕様 安全率5倍以上 トラスコ品番 377-0818 材質 スチール マスターリンク寸法a(mm) 80 マスターリンク寸法b(mm) 16 フック寸法c(mm) 76 フック寸法d(mm) 78 フック寸法e(mm) 27 フック寸法f(mm) 29 フック寸法g(mm) 155
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

サビにくいステンレス仕様。
用途ブロック間の塗り込みに。 タイプ #2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

組み合わせ自由自在の便利なボックス!文房具、身の回りの小物などを引出しの中や机上にセット。自由な組み合わせでアレンジできます。コスメ用品、洗面用品のボトルやチューブ類を使いやすく整頓。積み重ねて簡単に整理できます。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)