- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- ブロッティング装置のおすすめ人気ランキング
ブロッティング装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ブロッティング装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気泳動装置」、「ブロッティング用ろ紙」、「電気分解」などの商品も取り扱っております。
ミニサイズ(75×100mmまで)のゲルを短期間でブロッティングするタンク式のブロッティング装置です。一度にミニサイズのゲルを2枚までセットすることができ、転写中に発生するジュール熱は付属のバイオアイスクーリングユニットで冷却します。
仕様
ゲルホルダーサイズ(mm):100×110、最大ゲルサイズ(mm):75×100、バッファー量(mL):950(クーリングユニット使用時)
質量(kg)
1.1
型番
1703930JA
名称
ミニトランスブロットセル
サイズ(mm)
160×120×180
アズワン品番
2-8348-01
1セット
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
標準的なミニゲルのトランスファーを最短3分で行え、高分子量及び低分子量タンパク質の効率的なトランスファーが行えます。1~4枚のミニゲルまたは1~2枚のミニゲルを1回のランでトランスファーできます。それぞれのランの間に冷却時間は必要ありません。3分間でのミニプロティアン(R)TGX(TM)ゲルトランスファー専用のプロトコールトランスファーの前にゲルの平衡化を予め行う必要がありません。
保管環境
冷蔵
1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
吸引式免疫反応システムによりウエスタンブロットでタンパク質を免疫検出する装置です。 効率的に免疫反応を行うことができ、転写後の操作が最短約30分で完了します。 蛍光検出法・化学発光検出法・発色検出法に対応しています。
材質
本体/アクリロニトルブタジエン-スチレン(ABS)、ガスケット・チューブ/シリコン、適応メンブレン/PVDF、Nitrocellulose
本体寸法(mm)
406×324×880
構成
本体、吸引チューブ、回転パッド&ブロットローラー、湿潤トレイ×2、抗体回収トレイ×2、ブロットフォールディングフレーム×2
耐薬品性
水溶性及び弱酸性/弱アルカリ性溶液に対応、有機溶剤にはさらさないでください
パワーパック (TM)Basicは、ミニサイズの電気泳動用に適しています。パワーパック(TM)HCは、ブロッティングに最適な高電流供給型パワーサプライです。パワーパック(TM)HVは、高電力を必要とするアプリケーションに最適です。パワーパック(TM)Universalは、電気泳動もプロッティングにも使用できるパワーサプライです。見やすい表示、タイマー機能、最大4台まで接続可能な出力端子が附属しています。
電源一体式セミドライブロッティング装置。省スペース。出力設定は2つのモードから選択 ■通常モード: 定電圧12V、 60 分(プリセッティング) ■高速モード: 定電圧25V、 10 分(プリセッティング)。簡単、確実に膜・ゲル・ろ紙のセッティングが可能。上部電極にバネを採用、ムラの少ないブロッティングが可能
仕様
電極サイズ(mm):95(W)×98(D)、3mm最大値(mm):10、同時ブロッティング数:コンパクトゲル1枚、ミニゲル1枚、セッティング方式:水平方式(セミドライ式ブロッティング)、ブロッティング溶液容量(mL):100、陰極下部:陽極、100~240V対応、出力:24VDC/1.5A、アクリル、上部電極:耐薬性ステンレス、白金メッキチタン、電源ケース:ABS樹脂、ACアダプタ(mm):36(W)×95(D)×31(H)、1台、ACアダプター:1本、1個、取扱説明書:1冊、製品コード:2322490
適合
ウェスタンブロッティング
電源
100~240V,50/60Hz
本体寸法(mm)
170(W)×120(D)×107(H)
アズワン品番
62-8149-19
危険物の類別
非危険物
1セット
¥147,000
税込¥161,700
6日以内出荷
ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。 使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。
付属品
パッキン、安全リード線、クリップ
微量試料の優れた分離能が得られます。
分析時間の大幅短縮ができます。
試薬の少量化をはかれます。
アズワン品番
2-5021-01
セット内容
ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本
寸法(mm)
155×105×120
1個
¥40,900
税込¥44,990
12日以内出荷
大きな回転式ダイヤル(ロータリーエンコーダ)採用。斜面パネル採用で「簡単操作」&「見易い」。電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替。1 人に1 台「小型・軽量・低価格」。幅74mm×奥行き170mm×高さ170mmの省スペース。片手で持てる軽さわずか740g。性能・機能/価格=リーズナブル。価格据え置きで再登場!シンプル機能でしっかり性能。電流・電圧・タイマー設定+安全機能+停電復帰機能。メロディアラーム搭載! アラーム音または曲の選択が可能
仕様
設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA
材質
PC(ポリカーボネート)・アルミニウム
質量(kg)
約1
電源(V)
AC100~240
型番
Mini300
出力方式
定電圧もしくは定電流
最大出力電力(W)
60
出力端子
並列2端子
サイズ(mm)
140×191×84
アズワン品番
2-089-01
タイマー
1~999分
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
信頼のPAGE用泳動槽。脱・凡ミス「極性自動切換え」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。安心の品質「しっかりシールパッキン」。扱い易い「軽くて丈夫」。ほしくなる「お手軽価格」。プレート恒温化で「脱スマイリング」
仕様
製品コード:2321905、対応泳動プレート(mm):既製ゲル用(e-PAGEL/PAGEL)サイズ120(W)×100(L)、e-PAGEL・PAGEL、TOTAL5厚、ゲルサイズ(mm):90(W)×80~83(H)×1(D)、同時泳動ゲル数:1枚または2枚、プレート装着方式:カチットシール方式、プレート恒温方式:下部緩衝液による両面恒温化、緩衝液容量(mL):上部80下部420、安全対策:リード線一体型安全カバー、泳動槽部極性:極性自動切換機能(電源接続方向にかかわらず上部槽:陰極、下部槽:陽極)、本体寸法・質量(kg):94mm(D)×164mm(W)×154mm(H)0.65(付属品を除く)、標準構成品(mm):本体(P仕様)(リード線込)、ダミープレート5厚、取扱説明書
材質
ポリカーボネート、シリコン
アズワン品番
61-3733-68
1セット
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
最大2枚まで同時に電気泳動可能。ゲルサイズ13 ×13.8cm の標準サイズ。試料のアプライがしやすい前面オープン構造。簡単ゲルプレートセッティング押し圧式「プレートホルダー」。厚めのアクリル素材でがっしり安心型RI遮断効果。プレート背面全面恒温で「脱スマイリング」
仕様
対応泳動プレート(mm):160(W)×160(L)、トータル10.5~12厚RAB-0.75、01、02/RB-00、ゲルサイズ(mm):138(W)×130(H)×1(D)(標準)0.75~2(D)、同時泳動ゲル数:最大2枚、プレート装着方式:プレートホルダー押し圧式、プレート恒温方式:上部緩衝液による背面恒温化、緩衝液容量(mL):上部480下部450、泳動槽部極性:電源接続時に選択、安全対策:リード線付安全カバー、本体寸法・質量(kg):211mm(W)×196mm(D)×205mm(H)(突起除く)2.3、標準構成品:本体一式(泳動槽部、プレートホルダー2個、リード線付安全カバー)、ダミープレート、取扱説明書
材質
アクリル、シリコン
アズワン品番
61-3733-69
1セット
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品
ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)
寸法(mm)
電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5
電源
AC100~110V・50/60Hz
出力電圧(V)
DC50/100
サンプル数(個)
泳動6~17サンプル/1回
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ニトロセルロースメンブレンは、親水性のタンパク質の転写に適しています。サポート付きニトロセルロースメンブレンは、破れやすいニトロセルロースを不活性素材で強化しています。イミュンブロットPVDFメンブレンは、高い結合能力で、保持力がありながらバックグラウンドが低く、シグナル検出に優れています。シーケブロットPVDFメンブレンは結合容量タンパク質保持能力が高いため、アミノ酸シークエンスに適しています。
各種電気泳動装置及びブロッティング装置に使用できます。
質量(kg)
1.7
電圧(V)
2~500
電流(mA)
2~400
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×170×170
タイマー
1~999分/連続
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
ミニゲル2枚を同時に泳動可能 ゲルの両面温度均一化で、スマイリング現象のない鮮明な泳動パターン 高速泳動可能 泳動プレート簡単装着 極性自動切換え機能
材質
本体/アクリル、ポリカーボネート、シリコン、白金
寸法(mm)
165×98×134
容量(mL)
(緩衝液) 450~650
質量(g)
900(ダミープレート含・泳動プレート除く)
方式
装着方式:くさび形プレート押え、プレート恒温方式: 上下緩衝液による両面恒温化
商品構成
本体(泳動槽部、プレート押え、リード線付き安全カバー)×1台、ダミープレート5mm厚×1枚
アズワン品番
2-5400-11
1台
¥87,980
税込¥96,778
48日以内出荷