ブロワー 強力のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
178件の「ブロワー 強力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクトブロワー」、「電気 ブロワー」、「充電式ブロワー」などの商品も取り扱っております。
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品 ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm) 479 消費電力(W) 600 集じん量(L) 2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm) 517 幅(mm) 156 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 集塵容量(L) 2 風量(m3/min) 0~3.2 機能 3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa) 0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音! リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。 防滴・防じん「アプト」 ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。 AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番 378-4916 消費電力(W) 800 回転数(min-1[r.p.m]) 0~16000 カーボンブラシ呼び番号 1604321129 風圧(kPa) 0~7.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様 二重絶縁構造 セット内容 本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質 本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 550 回転数(min-1[r.p.m]) 1500~13500 定格時間(分) 15 適合部材 注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O) 560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V) 36/18 長さ(mm) 940 幅(mm) 242(蓄電池装着時) 質量(kg) 3.5(蓄電池装着時) 高さ(mm) 267
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm) 502 幅(mm) 156 質量(kg) 1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm) 208 電源(V) 直流14.4 集塵容量(L) 約2 風量(m3/min) 0~3.1 風速(m/s) (最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa) 0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 関連資料 (1.2MB) 1充電当たりの作業量 強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しが良い
長さ(mm) 825 幅(mm) 160 質量(kg) 2.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 285 電源(V) 直流18 風量(m3/min) 0~13 風速(ノズル付)(m/s) (最大)52、(平均)43 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 12分(最大風量時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 長さ(mm) 861 幅(mm) 156 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 風量(m3/min) 0~3.2 風速(ノズル付)(m/s) (最大)68、(平均)56 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約12分、中:約30分、弱:約80分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。
電源(V) 直流36(18+18) バッテリー容量(Ah) 6 風速(ノズル付)(m/s) 54~27(ダイヤル6~1) 充電時間(分) 約55分(2本同時) 付属品 ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD 質量(kg) 4.1(バッテリ装着時) 種別 バッテリ・充電器セット 長さ(mm) 830~930(ノズル無595) 幅(mm) 205 高さ(mm) 295 風量(m3/min) 13.4~6.9(ダイヤル6~1) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に 付属品 Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド 質量(g) 254 回転数(min-1[r.p.m]) (約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中 電源 専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵) 風速(m/s) (約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 37×129×78 バッテリー容量(Ah) 2500 バッテリー電圧(V) 7.4 充電時間(時間) 約2(USB-C) LED ライト:高輝度チップタイプ白色LED×1 モード 自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分 使用可能時間(分間) (ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト) 明るさ(Lm) 120 特性 照射角固定・スポットビーム 照射距離(m) 最大56 連続点灯時間(分) 10~90 色(インジケーター) 風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ゼノアバッテリーブロワHBi260は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する11.3m3/分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音をきにする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な13m3/分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、摩耗にも強い構造です。
用途都心部や営業中の施設等エンジン音を気にする場面でのブロワ作業に 仕様 日振動曝露量:1.5m/s2 風量(m3/min) 11.33 乾燥質量(kg) 本体:2.5 バッテリー電圧(V) 36 音圧(dB/m) 65(A)/15 適合バッテリー BLi200ZR 音響パワーレベル(dB) (LWA)測定値:100(A) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 外形 :900×120×270
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

優れた設計と多年の研究による特殊ファンと専用モータのコンビネーションから小形で軽量、消費電力と回転音僅少で強力な風圧を発生します。 独特の全閉外扇形モータと密封ベアリングの使用で煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。
用途プラスチック機械:オートローダ用 紙工機械:紙の送り又は押上げ用 繊維機械:糸の吸引用 食品機械:食品の搬送用 気体紛体の輸送装置、その他各種産業機械に於ける気体の圧送等
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 ノズル 電圧(V) 36 風量(m3/min) 1.2 風速(m/s) 最大:102、平均:83 回転数(min-1[回/分]) 強:80000、中:53000、弱:43000 関連資料 (0.9MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
付属品 ショルダーベルト ・エンドノズル80 長さ(mm) 850・900・950 幅(mm) 167 質量(kg) 3.1(ノズル、バッテリ含む) 高さ(mm) 297 電源(V) 直流36(40Vmax) 風量(m3/min) 16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時) 風速(ノズル付)(m/s) 53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時) 1充電当たりの作業量 約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たったままで軽快吹き飛ばし
質量(kg) 1.7 電圧(V) 14.4 風量(m3/min) 3.1 使用時間(分) 強10 中25 弱70(1充電当たり)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm) 55×94×185 質量(g) 320 消費電力(W) 10 電源 LED:最大1W 入力 DC5V/2A 風量風圧 27~32g 連続使用時間(分) 約20 バッテリー リチウムイオン電池 モーター出力(W) 40 バッテリー電圧(V) 3.7 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 35000 充電時間(時間) 2A:約2.5、1A:約5 動作温度(℃) 0~60 バッテリー容量(mAh) 6000 点灯時間(時間) 24(LEDのみ使用時) 標準ノイズ(dB) 76~80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブロー
60m一気通管!!(メーカーテストによる。60m4曲りまでOK) ブロワー本体は500Wと省電力・軽くてコンパクト 電配管16~75(内径16~73mm)に対応 リードロープ(電線索引用)も通せる強力シャトルライナー リードライン(ロープ索引用の糸)を瞬時に通す俊足ボールライナー 付属のリードラインは呼線やリードロープの引き込みに最適
セット内容 ブロワー本体×1、ダクトホース(2m)×1、ホースバンド×2、リードライン(Φ0.7×200m)×5、先端ゴムアタッチメント6種類×各1、ボールライナー、シャトルライナー、ケース×1 質量(kg) (ブロワー本体)1.7
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷

デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。 清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。 RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品 ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント 消費電力(W) 550 カーボンブラシ番号(下二桁) 21
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)