- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- ブーデューライドのおすすめ人気ランキング
ブーデューライドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新33件の「ブーデューライド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブードゥーライド」、「マット塗装」、「タイヤ洗浄ブラシ」などの商品も取り扱っております。
ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。
ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。
適合
ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ
使用方法
(1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。
種別
ポリマーコート
危険物の類別
非危険物
1本(473mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スプレーして拭くだけ、水は必要ありません。高い浸透力を持つ発泡性の洗浄成分が汚れを包んで浮かし水を使わなくても安全にボディーの汚れを除去します。いつでも、どこでも簡単に車をワックスがけ直後にリセットできます。
使用方法
(1)使用前に必ず、よく振ってください。(2)施工面が乾いた状態で、15cm~20cmの距離から直接表面にスプレーをします。スプレー量の目安は作業を行うパネル一枚に大きくSの字を描くようにスプレーするぐらいが適量です。(使いすぎは作業性を悪くするだけです。)。(3)表面の汚れが取れた事を確認できたら、清潔なクロスの面で輝きがでるまでふき取り作業を行います。常にクロスの乾いた面を使い力を入れずにふき取りを行うと効果的です。
種別
ポリマーコート
適合材
自動車ボディー、オートバイボディー、ホイール、ガラス、ダッシュボード、カーボンパーツ、チタンパーツ、アルミパーツ、ゴム、無塗装樹脂、マット仕上面、ラッピングシート、革シート、合革シート、ビニールシート
危険物の類別
非危険物
1本(355mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
「VOODOORIDEって一体どうなの?」と購入をためらっているなら、まずはTRIAL PACKAGEで効果を試してみませんか?カーシャンプーと鏡面研磨剤、ポリマーコーティング剤の3製品が入ったパッケージを、お買い求めやすい価格で販売しています。
このセット1つで、洗車、ヘッドライトのくすみとり、ボディーの水滴跡や雨染みの除去が行え、3ヶ月間有効なポリマーコーティングまで施工できてしまう大変お得な、『お試しパッケージ』です。お手頃なお値段でブードゥーライドの良い所を全てお試しいただけます。
【JUJU】
メンテナンスの基本「洗う」を考えたエコな洗浄剤。どんなに優れたカーケア用品を使用しても、洗車は欠かせません。JUJUは、メンテナンスの基本である「洗う」を大切に考えたカーシャンプーです。生物分解性の洗浄成分を使用した安全な中性洗剤なので、排水に気を使う必要はありません。さらに、1回100円(税抜)の低コストです。無用な心配をせず、思いっきり洗車を楽しんでください。
【HEXX】
些細な傷などを除去し、新車のような仕上がりへ。ドアノブの爪傷や、ヘッドライトレンズのくすみ、ウインドウウォッシャー液の跡が染みついたボンネットなど、気になりだすときりがない…といった経験はありませんか?超微粒子の可変型コンパウンドが配合されたHEXXは、作業中に研磨粒子が小さくなり、最終的には消滅します。そのため、新たな磨き傷を作る心配なく、気になる箇所を綺麗に磨き出せます。
【SILQ】
ワックスがけの簡単な作業で、コーティングが完了。SILQはたった1回の「塗って拭き取る」という作業だけで、下地処理とコーティングを同時に施工できるコーティング剤です。洗車だけでは取りきれない汚れやくすみの原因となっている古いワックスを除去し、下地処理をした綺麗な状態でコーティングができます。約3ヶ月間はコーティング効果が続き、愛車を汚れにくい状態に保ちます。
内容量(mL)
ジュジュ118・ヘックス59・シルク118
パッケージサイズ(mm)
195×120×42
質量(g/セット)
385
使用箇所
ボディー、ホイール、ガラス、ライトレンズ、ウインドウバイザーなど、主に車両外装
危険物の類別
非危険物
1セット(3本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
研磨剤を含みませんので車体色に関係なく使えます。酸性やアルカリ性でもないためコーティング済の車両にも使用可能です。そして実地作業の繰り返しから得たノウハウを元に配合された成分は、マット処理された特殊なボディーを含む、全てのボディーカラーにも安心してお使いいただける広い対応力を持っています。ジュジュ1本でご家族の愛車やセカンドカーまで、全て洗車が可能です。
適合
自動車車体、オートバイ車体の洗浄、全ボディーカラー、マット処理塗装、コーティング施工車にも対応
使用方法
(1)使用前に車の全体を水で流し、軽く砂や泥を洗い流します。(2)バケツにおよそ30mlの本剤を入れ、きれいな水4リッターで薄めます。このとき勢い良く水を注ぐとキメの細かい泡を作ることができます。(3)スポンジまたは、清潔で柔らかいクロスにタップリの本剤を含ませ、車両の高い部分から洗っていきます。(4)カーシャンプーによる洗浄が終わったら、綺麗な水で洗剤を洗い流してください。季節によっては、ボディー上の洗剤が乾いてしまう事があります。その場合はスポンジやクロスで撫でるようにし、水で洗い流してください。(5)すすぎが終わったら、清潔なマイクロファイバークロスを使用して、残った水滴を拭き取ります。
危険物の類別
非危険物
使用可能回数
16回(本剤40mLを水4リッターで希釈して使用)
1本(473mL)
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
作業中に研磨粒子がみずからを徐々に細かく砕いて行き、ミクロレベルの鏡面仕上げを行った後、最終的には消失するという可変型のコンパウンドを配合しています。
可変型のコンパウンドを配合する事で1/1,000mm(ミクロン)レベルでの研磨を可能にしています。可変型コンパウンドは傷の除去から鏡面仕上げまでの作業を、たった1本で簡単に行えるだけでなく。施工面の状態に合わせ自動的に研磨力を調整してしまう為、いつまでも削りつづけてしまう心配がありません。
適合
ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザー
危険物の類別
非危険物
1本(118mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分
7%
危険物の類別
非危険物
大型で厚く柔軟性に富んだクロスは、ボディー表面にやさしく触れるため、クロスが原因となる無用な磨き傷を抑止できます。また、ホコリや砂塵をクロス内に取り込む能力に優れているため、安心してカーケアができます。
自重の6倍もの水分を吸収する能力で洗車後の水分の拭き取りも楽々こなします。
寸法(mm)
400×400
危険物の類別
非危険物
1個(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに
材質
(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン
寸法(mm)
約28×250×60
質量(g)
約50
毛丈(mm)
約40
危険物の類別
非危険物
適合用途
ホイール洗浄
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。
ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
使用方法
(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。
適合材
鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ
危険物の類別
非危険物
1個(140mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
簡単な作業で全ての塗装面に最高級のツヤと輝きを与えます。塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。スーパー・レジン・ポリッシュはこの相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
使用箇所
ボディ
危険物の類別
非危険物
特性
艶出し
1個(500mL)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性
耐傷、防汚
適合
全色対応
種類
液体
作業量(目安)
普通・中型車3~4台分
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フレキシブルなワイヤーですき間もOK
用途毛の入りにくいすき間に。
材質
柄部/PP、毛部/PP
毛
ふつう
毛丈(mm)
約40~60
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生!
柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。
ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。
柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。
これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途
ホイール洗浄
材質
マイクロファイバー
質量(g)
39
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×100×40
危険物の類別
非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等
線径(Φmm)
0.3
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
ホイールブラシ
適合材
鋳物、ゴムなど
ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用
材質
ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP
全長(mm)
(大)約235×1本、(小)約205×1本
アズワン品番
64-8322-98
危険物の類別
非危険物
ブラシ寸法(mm)
大:約30、小:約17.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。
毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。
適合用途
タイヤ洗浄
幅(mm)
50
全長(mm)
160
種類
ハンドタイプ
毛丈(mm)
23
材質(毛)
PP
危険物の類別
非危険物
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
【簡単施工でショーカーの仕上がり】
さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。
バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。
【耐久性に優れる】
施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。
コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。
【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】
高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。
また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。
【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】
表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。
【簡単・短時間施工】
水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。
水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。
各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。
付属品
専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
1缶(300mL)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
光沢の減退、塗装の老化を早めてしまう水アカや老化塗料分などを、塗装に優しいクリーニング作用で素早く強力に落とし、ボディ本来のカラーを蘇らせます。配合されたクリーナー成分により、水アカや頑固な汚れをラクラク除去。塗装面をよりクリーンな状態にします。塗装色に合わせて、ホワイト・淡色車用とブラック・濃色車用の2種類 をラインナップ。メタリック、パール、マイカ塗装車にも対応。
付属品
専用スポンジ
種類
液体
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×73×64
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に
適合用途
タイヤ洗浄
厚さ(mm)
19
全長(mm)
320
種類
柄付きタイプ
毛丈(mm)
(白部分)14、(青部分)13~27
材質(毛)
PP
ハンドル色
白/青 (※ハンドル色の指定はできません)
危険物の類別
非危険物
1本
¥169
税込¥186
当日出荷