プッシュスイッチ 防水 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
134件の「プッシュスイッチ 防水 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 押しボタン スイッチ」、「プッシュスイッチ 防水」、「プッシュボタンスイッチ」などの商品も取り扱っております。
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類 非照光式 規格 UL、C-UL 接点構成 切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状 はんだ 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式 モメンタリ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作 操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性 500000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 機能動作 ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm) 2 ~ 6.5 パネル取付方式 ねじ取付 最大取付パネル厚(mm) 2~6.5 電流容量 (AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


適合 M12ブッシング、押ボタンスイッチ用 寸法(mm) Φ18×10.7 種類 防水キャップ 穴径(Φmm) 9.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷

静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品 両面テープ セット内容 ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚 タイプ (スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり 種類 ステルススイッチ スイッチ ON-OFF(自動戻り式) コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能温度範囲 -10~60℃ 使用可能電力 DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可 作動 (範囲)本体上面から約4mm以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類 非照光式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 19mm
電圧(V) DC12~24 寸法(Φ×mm) 19×20(ネジキリまで) 質量(g) 5 電源 DC12V/24V 防水保護等級 IP64相当 スイッチ容量 5Aまで スイッチング方式 オルタネイト 取付穴径(Φmm) 推奨19 全長(mm) 40.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に 取付穴径(Φmm) 12.2 コード VSF1.25(150mm・外径3.1mm) 種類 トグルスイッチ 使用温度範囲 -25℃~70℃ 定格電圧(V) DC12/DC24 定格電流(A) 15(DC12V)/10(DC24V) 取付板厚(mm) 3.5mmまで 防水性 IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類 プッシュスイッチ スイッチ PUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm) 150 コード コード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体 Φ30ABNシリーズ 種別 突形ボタン用 材質 ニトリルゴム 使用周囲温度(℃) -5~60 寸法D 11 寸法A Φ28 寸法B 19 寸法C Φ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 非照光式 動作方式 モーメンタリ 保護構造 IP67相当 仕様 ヒステリシス:0.02mm 材質 (ゴムシール)VMQ70°、(ケース・ナット)SUS303 ストローク(mm) 3.5 取付 M16 ナット締付トルク20N・m 以下 繰返し精度(mm) ±0.04 動作までの動きPT 1.2mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状 はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V) 250 照光種別 非照光 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 接点材質 銀に金・クロスバー接点 耐衝撃(m/s2) (耐久)500 定格通電電流(A) 3 操作部形状 丸形 耐電圧(V/min) スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 200 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 150
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等 付属品 六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K) 種類 非照光式 極数 1 使用温度範囲(℃) -30~70 規格 PSE ボタン形状 丸(別売り) 耐電圧 AC1500 動作方式 モメンタリ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品 ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 12.2、12.5(回り止め機能なし) 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 15000回以上 機能動作 ON-<ON> 回路 単極双投 最大取付パネル厚(mm) 4 電流容量 6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1.5k以上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 照光式 ボタン形状 端子形状 はんだ端子 照光種別 LED 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 耐衝撃(m/s2) (耐久)500 記名板寸法(mm) Φ13.7 彫刻範囲(mm) Φ12 最大彫刻深さ(mm) 0.5 耐電圧(V/min) (スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)