プッシュドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,679件の「プッシュドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベッセル オートマチック」、「オートマチックドライバー」、「トルク調整 電動ドライバー MonotaRO」などの商品も取り扱っております。
本体を押し当てるだけで、ネジ締めはずしが可能です。 豊富なアクセサリー類、18種類のスクリュードライバー用ビットが付属しています。 5段階に切り替えられるクラッチ搭載です。 ケーブルストリッパー機能付です。 充電はMicroUSB-B経由で可能です。
用途ネジの締め付けに。ネジ外しに。 トラスコ品番 206-4979 セット内容 USBケーブル、ACアダプター、25mmビット×16/50mmビット×2、手締め用精密ビットホルダー×1、精密ドライバー用ビット×8 長さ(mm) 185 幅(mm) 40 質量(kg) 0.28 電源(V) 3.6 回転数(min-1[r.p.m]) 320 トルク(N・m) 5 アズワン品番 64-8421-08
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに 消費電力(W) 48 スタート方式 プッシュスタート式 長さ(mm) 269 質量(kg) 0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。 市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。 材質(グリップ) 樹脂 仕様 ワンタッチチャッキング、ビット収納 セット内容 (+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル 種類 セット品 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。 付属品 プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2。精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル 電圧(V) DC3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 320 チャック能力(mm) 6.35 バッテリー リチウムイオン 最大締付トルク(N・m) 5 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約90 クラッチ数(段) 5段階
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
用途ネジ締め・ネジはずし作業 長さ(mm) 182 幅(mm) 40 高さ(mm) 40 適合ビット(mm) HEX6.35 適合バッテリー リチウムイオン 付属品 Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース 質量(g) 280 回転数(min-1[r.p.m]) 360 ねじ締め能力(mm) 5 機能 安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能 充電時間(分) 約90(空→フル充電) トルク調整 6段階 アズワン品番 64-8653-10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番 777-1606 本体質量(g) 380 ねじ締め能力(mm) 最大40 バッテリー リチウムイオン チャック 六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安) 最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段) 7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個) 4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。 セット内容 本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1 質量(g) 320 回転数(min-1[r.p.m]) 360 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 193×42×42 ねじ締め能力(mm) 5 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 5 締付トルク(N・m) 剛性体5/弾性体2.5(最小0.1) バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(分) 約120(空→フル充電) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類 ラチェットドライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。 スタート方式 レバースタート式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルゴグリップにラチェット機能を追加しました。ビット部は取り外し可能で6種収納型。ボタンをワンプッシュで取り出し可能。BAHCOオリジナルの細かいギア送りができ作業もスムーズ。完全プロ用のラチェットドライバーです。
種類 セット品 商品構成 セット品
1本
5,498 税込6,048
75日以内出荷

プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 35 トルク調整 無段階 仕様 静電気対策品トランスレスタイプ 長さ(mm) 260 質量(kg) 0.55 コード長さ(m) 2.8
1本
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg) 0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) (1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
セット内容 ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット 寸法(mm) ビット:135、本体:95×Φ42 商品構成 単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに 回転数(min-1[r.p.m]) (HI)1000/(LO)700 消費電力(W) 55 スタート方式 プッシュスタート式 付属品 ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m) 長さ(mm) 270 質量(kg) 0.58 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。
種類 セット品 六角穴二面幅6.3×8 商品構成 セット品
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
種別 ラベルタイプ 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ - 商品構成 単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (最大)280 質量(g) 160(付属品含まず) 電圧(V) 3.6 出力 充電器:5V_1A 入力 本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分) (無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m) (電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah) 0.8 周囲環境 (動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式 Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリー Li-ion_3.6V スリーブタイプ 対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回) 約500 適合ビット(mm) 対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
用途小ねじの締め付けに 消費電力(W) 38 スタート方式 プッシュスタート式 付属品 ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6) 長さ(mm) 242 質量(kg) 0.55 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力 (目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm) 145×198×42 本体質量(g) 630 回転数(min-1[回/分]) 高速0~600、低速0~200 適合バッテリー EZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)