プッシュリベット 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「プッシュリベット 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュリベット 取り外し」、「リベット 外し 工具」、「リベット抜きパンチ」などの商品も取り扱っております。
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm) 180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンダーキットリベットリムーバー
プチロボLシリーズで使用している、サイズの違う様々なプッシュリベットの取り外しが可能な専用工具。プチロボLシリーズに付属していますが、無くされた場合や、プチロボLシリーズを未購入で所持していない場合にお買い求めください。
用途プチロボLシリーズ用サーボモータブラケットの分解など 種類 その他 適合 プチロボLシリーズ(WR-MS3L、WR-MS5L、MR-XL)で使用している、様々なプッシュリベットのすべての引き抜きに対応 材質 (バネ材の鋼)SUS301
1本
329 税込362
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。 適合 ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10) トラスコ品番 823-0766 セット内容 クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B) 質量(g) クリップクランププライヤ:各145 (合計 290) タイプ 35°・ 80° 寸法L(mm) 196 寸法T(mm) 9 寸法W1(mm) 25 寸法W2(mm) 53
1セット(2本)
9,198 税込10,118
当日出荷

耐久性・強度に特化した金属タイプ
用途内張・クリップなどの取り外しに
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 口開き(mm) 約8 先端幅(mm) 14 全長(mm) 約205 材質 軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック 軸径(Φmm) 約6 柄長さ(mm) 約90
1本
459 税込505
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

先端厚が薄く、自動車の内張りはずしなどに使えます。
用途自動車等の内張り外しやクリップ抜きなどに 幅(mm) 80 口径(Φmm) 7 全長(mm) 175 トラスコ品番 381-9965 質量(g) 74 軸長(mm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
659 税込725
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1セット(50個)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

自動車の内張り及びクリップの取り外しに最適です。 細めのホースを取り外す時にも活用できます。
1本
749 税込824
当日出荷

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
全長(mm) 240 材質 刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂 厚さ(mm) 32 軸長(mm) 130
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 先端幅(mm) 23 口開き(mm) 7 全長(mm) 235 軸径(Φmm) 9.5 質量(g) 158 軸長(mm) 120 材質(軸) カーボンスチール 材質(グリップ) PP
1個
489 税込538
当日出荷

クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。 適合 ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10) 寸法L(mm) 196 寸法W1(mm) 25 寸法W2(mm) 53 寸法T(mm) 9 質量(g) 145
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。 両頭ドリルです。
用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物、ブラインドリベット下穴用 材質/仕上 HSS/ノンコーティング
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm) 190 トラスコ品番 323-0317 質量(g) 190
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm) 215 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
用途自動車のリレーの取り外しに。 材質 クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ) 全長(mm) 230 質量(g) 120 開口幅(mm) 6.5~118
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

分別に手間と時間のかかるファイル・クリヤーブック・バインダーノートのとじ具を固定しているリベットを、レバーを倒すだけで簡単に外すことができます。レバーは本体内に収納できるため、スペースを取らずに保管できます。外れたリベットは収容ケースに入り、飛び散ることがありません。
付属品 替えピン 1本 適合 コクヨ製品のファイル・クリヤーブック・バインダーノート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×280×351(157)。()内はレバー収納時
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容 リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質 ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm) 260 材質(本体) アルミ合金、炭素鋼 質量(g) 440(本体のみ) 材質(グリップ) PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷