- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- プライヤー 強力のおすすめ人気ランキング
プライヤー 強力のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新349件の「プライヤー 強力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tone プライヤー」、「オートマチックモンキープライヤー」、「水道配管工具」などの商品も取り扱っております。
種類
コンビネーションプライヤ
全長(mm)
210
トラスコ品番
774-7357
質量(g)
300
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい
種類
コンビネーションプライヤ
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。
用途ハブキャップの取り外しに
全長(mm)
490
質量(kg)
1.2
開口寸法(mm)
35~135
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。
高精度加工の溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
最高級の材料を使用し、完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。
パイプ・丸棒・六角ナット・板材等あらゆる部材にガッチリと噛む理想的な刃形状です。
口開きは大きさに合わせて5~6段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。
ボルト、ナットが出っ張らないフラット設計です。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。菱形形状の掴み部でパイプやナット類をしっかり掴みます。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。
用途自動車・農機具整備やボックスコネクタ等の結合などに。
全長(mm)
240
トラスコ品番
774-7365
質量(g)
360
呼び寸法(mm)
240
1丁
¥2,398
税込¥2,638
30日以内出荷
剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。
種類
コンビネーションプライヤ
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類
コンビネーションプライヤ
仕様
21世紀バージョンツール
寸法T1(mm)
11
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類
ねじプライヤ
最大口開き(mm)
38
全長(mm)
150
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
材質
(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)
150
質量(g)
205
適合ねじ径(Φmm)
3.5~9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様
調整(段階):5
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。
機能性に優れたマスターグリップタイプです。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。
種類
コンビネーションプライヤ
全長(mm)
216
切断能力(Φmm) 鉄線
4
トラスコ品番
818-8757
厚さ(mm)
10.9
質量(g)
274
寸法A(mm)
45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。
頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
段数
5(調整)
能力(Φmm)
4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)
全長(mm)
200
質量(g)
270
1丁
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。
一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。
綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。
パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。
また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)
150
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。
すき間に最適な先端極薄加工。
先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。
キャスターの取付・調整。
針金・釘などの切断作業に。
種類
コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)
25
寸法A(mm)
190
切断能力(Φmm) 軟線
2
呼び寸法(mm)
190
口開調節
2段階
質量(g)
250
先端厚さ(mm)
2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
柄の部分に缶をとりはずず爪もついています。
用途ハブキャップの取り外しに
全長(mm)
275
質量(g)
450
開口寸法(mm)
35~115
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。
樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm)
280
質量(g)
400
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷