- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- プラグ ボードのおすすめ人気ランキング
プラグ ボードのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新6,574件の「プラグ ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィッシャープラグ」、「コンクリート ネジ止め」、「コンクリート ビス止め」などの商品も取り扱っております。
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプ
ビス
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質
ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ
木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)
60
材質
ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材
コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)
コンクリート:12
呼び径(mm)
12
適合ねじ(mm)
8~10
最大引張荷重(kN)
7.02
穿孔深さ(mm)
80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。
材質
ナイロン6(PA6)
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材
ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定。目標をしっかり捉える先端ドリルポイント。バックツイストロックでアンカーの供回りなし。4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ。ドライバーにピッタリフィットのビットホール。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
適合ねじ(mm)
取付物+20mm以上
全長(mm)
25
頭部径(Φmm)
13
トラスコ品番
273-9976
材質
樹脂
質量(g)
200
適合材
石膏ボード
適合ねじ径(Φmm)
3.8~4.1
1箱(100本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。
傘が開いて固定します。
ドライバー一本で作業が可能です。
用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。
適合材
石こうボード・合板
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質
鋼材
表面処理
三価クロメート
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス
呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)
15
全長(mm)
30
付属品
下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質
ナイロン(ガラス繊維入)
用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。
材質
ポリアミド6(ナイロン)
適合材
ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
材質
ナイロン6
適合ねじ
木ねじ、タッピングねじ、小ネジ、六角全ねじボルト
適合母材
コンクリート、ALC、石膏ボード、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工
適合材
コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード
材質
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様
箱入
適合ねじ
木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)
2
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材
石膏ボード、コンクリート等
石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)
ビス:4
本体長さ(mm)
32
首長(mm)
7
適合板厚(mm)
3~9
径(Φmm)
6.8
ドリル径(Φmm)
9
回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。
-40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)
12.5
長さ(mm)
25.7
十字穴番号
No.2
材質
ガラス繊維入り・ナイロン66
ブラスターボード(厚さ12.5mmまで)施工部の給水栓取出し口のテストプラグ
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
材質
ポリアセタール
接続ねじ種類
R
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
1個
¥87
税込¥96
当日出荷