- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ヒーティングガン・シュリンク用品
- プラジェットミニ pj-m10のおすすめ人気ランキング
プラジェットミニ pj-m10のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新86件の「プラジェットミニ pj-m10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 ヒートガン」、「温風ドライヤー」、「PJ-M10」などの商品も取り扱っております。
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品
ストラップ
スイッチ
【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)
本体質量(kg)
約0.24(電源コード除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×47×49
安全装置
サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)
0.088
風速(m/min)
720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吹出口径(Φmm)
11.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
長さL×直径(mm×Φmm)
240×47(電源コード含まない)
アズワン品番
65-0444-45
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)
約0.75
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品
スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き
質量(kg)
約0.24(電源コード除く)
スイッチ
電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)
安全装置
サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)
0.088
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
47×49×245
風速(m/min)
720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吹出口径(Φmm)
11.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。
送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。
スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に
温度(℃)
【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250
コード長さ(m)
約1.7
本体質量(g)
約310
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
20
アズワン品番
64-5410-60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
種別
替ヒーター
熱風温度 450℃の定温タイプ。
電源コード長3m。
ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品
フィルター、R型スタンド
トラスコ品番
331-8711
種別
本体
質量(g)
約750
スイッチ
3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)
約3
風速(m/min)
1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
213×70×191
定格消費電力(W)(50/60Hz)
1000
風量(L/min)
180
適合ヒーター
PJ-206H
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番
855-1398
種別
本体
質量(kg)
0.6
温度範囲(℃)
50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×70
風量(m3/min)
0.15~0.25
風速(m/min)
600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
熱風により収縮チューブを収縮させる工具です。
型式
PJ-M20
ケーブル長(m)
1.8
メーカー
石崎電機製作所
1個
¥8,600
税込¥9,460
10日以内出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合
-
トラスコ品番
242-6412
種別
本体
質量(g)
750
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×190×75
風速(m/min)
1250
風量(L/min)
200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量・コンパクト
温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品
ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース
質量(kg)
0.57
電流(A)
12
温度(℃)
(送風)250/500
コード長さ(m)
2心・2
本体寸法(mm)
245×83×250
アズワン品番
64-7056-76
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1
質量(kg)
0.63(本体のみ)
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
最大出力(W)
300
本体寸法(mm)
165×72×202
連続使用時間
約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
風量(L/min)
200
取扱説明書
(3.8MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個
質量(kg)
0.7
コード長さ(m)
1.8
本体寸法(mm)
275×80×190
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
300(Lo)。550(Hi)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
付属品
ノズル5種類、セミハードケース
質量(g)
約240(電源コード除く)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
スイッチ
スライド式3段切替(切・送風・熱風)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×245×49
温風温度(℃)
約350※測定は吹出口より10mmの位置
風量(m3/min)
0.088
電源コード(m)
約1.8(有効帳)
アズワン品番
65-2118-59
1セット
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質
金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
作業に合わせて幅広い温度調節が可能
コードレスで取回しが快適
電源が無い現場での作業に便利
剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に
ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に
付属品
平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル
質量(kg)
1.3
温度(℃)
環境温度~550(無断調節ダイヤル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
173×79×255
連続使用時間(分)
風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)
風量(L/min)
風量1:120、風量2:200
ノズル径(Φmm)
34.5(取付)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。
約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。
付属品
ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1
質量(kg)
約0.74(本体のみ)
電流(A)
(送風)0.5、(弱/強風)14.6
温度(℃)
(送風)約50、(熱風)約70~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×90×215
コード長さ(m)
約2
周波数
50/60Hz
風量
(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ
定格時間(分)
20
温度表示方式
デジタル表示
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
約350~650
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷