プラスねじのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,033件の「プラスねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M5 なべネジ」、「プラスネジ M6」、「マイナスねじ」などの商品も取り扱っております。
1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ボックス・スパナ・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別 全ねじ 材質 ステンレス 頭部形状 六角フランジ付き 穴の形状 プラスマイナス ねじ山種類 メートル並目
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ねじの呼び M4 ねじピッチ 0.7 長さ(mm) 10 材質 ステンレス(SUSXM7) 十字穴番号 # 2 ねじピッチ(mm) 0.7 トラス頭径(Φmm) 9.2 表面処理 パシペート 頭部形状 トラス 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm) M4×10 穴の形状 十字穴
1パック(120個)
669 税込736
当日出荷

1パック(1個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質 ステンレス 十字穴番号 2 頭部形状 バインド 穴の形状 プラスマイナス
1パック(34個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(11個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
448 税込493
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/クロメート 十字穴番号 #2 種類 P=3(SW+JIS W組込) 種別2 平座金・バネ座金付き 種別1 ナベ頭組込み 表面処理 クロメート 頭部形状 ナベ組込 穴の形状 十字穴
1パック(115個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ねじの呼び M4 ねじピッチ(mm) 0.7 材質 ステンレス 十字穴番号 2 頭部形状 トラス 穴の形状 プラスマイナス
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品 四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 ナベ 表面処理 ステンレスコーティング 頭部形状 なべ 仕上 ステンレスコーティング 強度(Nm) (ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m) 1.5~2.5 ねじの呼び M5 適正回転数(回転/分) 500
1箱(84本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上 ステンレス(SUSXM7) 頭部形状 ナベ JIS規格 JIS B 1111規格品 穴の形状 十字穴 強度区分 A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


材質 十字穴番号 2 ねじピッチ(mm) 0.9 表面処理 亜鉛黒 頭部形状 ナベ 寸法K(mm) 3.3 寸法m(mm) 4.9 穴の形状 十字穴 ねじの呼び M5 寸法dk(Φmm) 9 十字穴深さ(mm) (最大)2.73/(最小)2.14
1箱(350個)ほか
6,698 税込7,368
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カバー取付け用 ねじサイズ M6 材質 SUS XM7 表面処理 無し ねじの呼び M6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)