- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- プラスターのおすすめ人気ランキング
プラスターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新2,438件の「プラスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスターボード」、「漆喰下地」、「プラスターボード9.5mm」などの商品も取り扱っております。
高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。
用途セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
色
ホワイト
硬化時間(分)
120
成分
石こう
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
310×220×50
危険物の類別
非危険物
上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。
土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様
砂入り石膏プラスター
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(1kg)
¥309
税込¥340
当日出荷
軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。
従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。
中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
用途せっこうラスボード下地への下・中塗用
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
吸水性抜群
短時間で石膏型の乾燥可能
気孔の目詰まり解消
新型から素地離れ良好
低い混水量でも高い吸水性
用途一般ロクロ、圧力鋳込
圧縮強さ(MPa)
>7.4
引張強度(MPa)
>1.1
危険物の類別
非危険物
1袋(20kg)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
カベプラで下地調整しますと、とても塗りやすく古い壁に付着しているニコチン、タンニン等と化学的に結合し、表面に出てくるアク、シミ止めに優れた効果を発揮します。
塗布面積(m2)
3~4
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2kg)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。
従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
左官材料のひび割れ抑制繊維です。
セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。
(合成樹脂性スサ材)
材質
ポリプロピレン
繊維径(μm)
Φ36
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジの効かない壁に最適です
用途強化ガラス製棚板セット
棚板厚さ(mm)
6
材質
(棚板)強化ガラス、(ブラケット)スチール
付属品
ピン取付工具×1 ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
優れたアク・シミ止め効果
上塗材との抜群の接着性
スピーディな乾燥と作業性
上塗りが楽なすべり止め効果
下地の水引きを調整
優れたアクリル止め性能
用途塗り替え用下塗材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、各種下地の小不陸調整、モルタルなどアルカリ下地用下塗材
仕様
標準加水量:約2.7L、練置時間:30分
使用方法
容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。
標準塗布量
石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋
危険物の類別
非危険物
可使時間(時間)
10
1ケース(5kg×5袋)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ペイント仕上げ用に最適のパテ!
塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。
ジョイントボードの目地処理用として最適です。
乾燥パテ。粉末タイプ。
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用
色
クリーム色
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10kg)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個(1kg)
¥791
税込¥870
当日出荷
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。
仕様
黄土入りセメント
成分
黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等
色
土色
容量(g)
900
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×300×40
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm厚約100×50mm
適応下地
内壁、外壁、土塀、蔵など
特性
土壁用補修材
寸法(mm)
450×132×65
色
クリア
材質(棚板)
ABS樹脂
材質(ブラケット)
ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー)
材質(棚受け部、化粧棚)
ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×132×65
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)
120
色
クリーム色
仕様
粉末タイプ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(4kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
優れたアク・シミ止め効果
乾燥が早く良好な作業性と上塗りが楽な滑り止め効果
下地の水引きを調整
優れたアルカリ止め性能
用途不陸のある土壁下地の不陸調整、凹凸のある古い綿壁下地の不陸調整、塗り替え用下地材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、モルタルなどアルカリ下地用下塗材
仕様
標準加水量:約2.2L(厚塗)、練置時間:30分
使用方法
容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。
標準塗布量
石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋
危険物の類別
非危険物
可使時間(時間)
10
1ケース(5kg×5袋)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別
非危険物
1袋(100L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。
・上塗りパテとの接着性は良好。
・厚塗り時も亀裂が入りにくい。
・ヤセが極めて少ない。
用途下塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率
Hiレベルスーパー100:水60~70
外観
クリーム色粉末
施工面積(m2)
約21